Wandgehäuse X-Rack

360° Ellbogenfreiheit

Zu den Produkten
EFB Elektronik X Rack
EFB Elektronik X Rack

Das X-Rack: Installation neu gedacht – mit dem ersten tiefenverstellbaren Wandgehäuse Deutschlands

Mehr Freiraum bei der Installation – von allen Seiten. Das X-Rack von EFB-Elektronik ist das erste tiefenverstellbare Wandgehäuse, das in Deutschland erhältlich ist. Es vereinfacht die Verkabelung und Organisation von Netzwerkkomponenten spürbar – und wächst flexibel mit deiner Infrastruktur mit. 

Wandgehäuse X-Rack

Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 9HE: Kompakt und flexibel

  • 9HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Grau RAL 7035
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für platzsparende Netzwerk-Lösungen
Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 9HE: Kompakt und flexibel

  • 9HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Schwarz RAL 9005
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für platzsparende Netzwerk-Lösungen
Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 12HE: Mehr Platz für Technik

  • 12HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Grau RAL 7035
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für wachsende Netzwerkinfrastrukturen
Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 12HE: Mehr Platz für Technik

  • 12HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Schwarz RAL 9005
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für wachsende Netzwerkinfrastrukturen
Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 15HE: Maximale Kapazität

  • 15HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Grau RAL 7035
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für größere Installationen
Wandgehäuse X-Rack 9HE grau

X-Rack 15HE: Maximale Kapazität

  • 15HE-Ausführung
  • Tiefenverstellbar von 400 bis 600 mm
  • Farbe: Schwarz RAL 9005
  • Mit Glastür
  • 360°-Zugang
  • Ideal für größere Installationen

Maximale Flexibilität bei Montage und Service

Weitere Informationen

Das innovative Wandgehäuse erklärt: Alle Vorteile im Überblick

Alle Vorteile im Überblick

Mehr Effizienz, weniger Aufwand, volle Flexibilität – mit 360°-Zugang, 2-Step-Aufbau und Montage durch eine Person.
X-Rack-Broschüre mit allen Informationen auf einen Blick

X-Rack-Broschüre mit allen Informationen auf einen Blick

  • Alle Informationen zum X-Rack kompakt auf einen Blick
  • Entdecke deine Vorteile
  • Einfach und kostenlos herunterladen
Das innovative Wandgehäuse erklärt: Alle Vorteile im Überblick

360°-Zugang bei der Montage

Der besondere Vorteil: Während der Montage arbeitest du nicht im engen Gehäuse – sondern am offenen Rahmen. So erreichst du Kabel, Patchpanels und Komponenten bequem von allen Seiten. Erst wenn alles montiert und verkabelt ist, wird die passgenaue Verkleidung aufgesetzt. Das sorgt für eine saubere Optik, sicheren Halt und ein professionelles Ergebnis.
Tiefenverstellbares Wandgehäuse

Tiefenverstellbares Wandgehäuse

Der Rückrahmen lässt sich stufenlos von 400 bis 600 mm in der Tiefe anpassen. Dadurch bleibt das X-Rack flexibel, auch wenn sich Anforderungen vor Ort ändern oder später größere Komponenten eingesetzt werden.

Auch bei Transport und Montage überzeugt das X-Rack durch Praxistauglichkeit. Es wird platzsparend als Flatpack geliefert, lässt sich einfach lagern, bequem transportieren und von nur einer Person montieren. Der Rückrahmen ist mit einer integrierten Wasserwaage ausgestattet und unterstützt eine schnelle, präzise Wandmontage.

Das X-Rack ist in drei Höheneinheiten verfügbar, in Schwarz und Grau.