Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 60815874
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - PANOS EVO R200L 19W 840 SWI FAL WH, LED Decken-Einbauleuchte - 60815874
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

PANOS EVO R200L 19W 840 SWI FAL WH, LED Decken-Einbauleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3048087
Hersteller Nummer: 
60815874
EAN Code: 
4053167199915
Produkt Type: 
PANOS EVO R200L 19W 840 SWI FAL WH
Sale %

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Decken-Einbauleuchte
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte ), Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe <100mm, LED Leuchte stableWhite mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik, Bestückung: 19 W LED840, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2535 lm, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom, mit separater Vorschaltgeräte-Einheit, hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED-Lichtkammer arretiert, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss, Gehäusefarbe: weiß, Reflektor: facettiert, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Reflektor/Abdeckring eine Einheit aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), Abdeckring weiß, Einbauring aus Polycarbonat glasfaserverstärkt (PC), grau, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss, IP44_IP20, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 3-polige Steckverbindungsklemme,, , Durchschleifen möglich, Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC, Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm, Deckenausschnitt: 200mm, Einbautiefe: 89mm, Gewicht: 1,27 kg, Hinweis: Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusätzlicher Entblendungsring separat zu bestellen

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom 2.535 lm
Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Höhe/Tiefe 84 mm
Leuchtmittelanzahl 1
Farbe weiß
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Durchmesser 218 mm
Schutzart IP20
Schlagfestigkeit IK04
Reflektor ohne
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Lichtaustritt direkt
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Mit Betriebsgerät Ja
Einbaudurchmesser 200 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Mit Bewegungsmelder Nein
Max. Systemleistung 19 W
Geeignet für Deckenmontage Ja
CRI 80-89
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Mit Lichtsensor Nein
Leistung 22 W
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Geeignet für Einbaumontage Ja
Spannungsart AC
Nennstrom 99 mA
Nennspannung 220...240 V
Lichtfarbe weiß
Farbtemperatur 4.000 K
Form der Leuchte rund
Oberfläche gebürstet Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Klemmmontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Oberflächenschutz lackiert
Dimmung GPRS Nein
Dimmung RF Nein
Lichtverteiler Reflektor
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,5...2,5 mm²
 
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 66.000 h
Leuchtenlichtausbeute 115 lm/W
Anschlussart Steckklemme
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Geeignet für Traversenmontage Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung programmierbar Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Einbauhöhe/-tiefe 89 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung DALI Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Polzahl 3
Dimmung 0-10 V Nein
Lichtstrom 2.535 lm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leistungsfaktor 0,97
Geeignet für Seilsystem Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Blendbegrenzung (UGR) 22
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 46
Einbaudurchmesser 200 mm
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Nennspannung 220...240
Lichtstrom 2.535
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 23
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Farbtemperatur 4.000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Lichtstrom einstellbar nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 E
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe