Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96630754
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF, 96630754/ Feuchtraumleuchte LED - 96630754
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF, 96630754/ Feuchtraumleuchte LED

Rexel Artikelnr.: 
3245740
Hersteller Nummer: 
96630754
EAN Code: 
5037319467656
Produkt Type: 
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Energielabel
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

96630754/ Feuchtraumleuchte LED
Eine gegenüber Staub und Feuchtigkeit resistente LED-Leuchte, IP66. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Lichtverteilung: mittelbreitstrahlend. Schutzklasse I. Leuchtengehäuse: Polycarbonat (PC), lichtgrau. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit hoher Transmission und Refraktionsprismen. Patentierter EasyClick-Mechanismus für clip-lose Montage des Diffusors. Zur Aufputz- oder Hängemontage. Schnellbefestigungen für die Anbaumontage im Lieferumfang. Zur Decken- oder Wandmontage geeignet (sowohl vertikal als auch horizontal). Sets zur Ketten-, Spannseil- oder Tragschienenmontage sind als Zubehör erhältlich. Geeignet zur Durchgangsverdrahtung mit H05VV- oder NYM-Kabel (10 A). Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C. Inklusive LED-Modul mit 4000K.. Hinweis: Vor Spezifikation für den Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chemischer Belastung, hoher oder kondensierender Luftfeuchtigkeit sowie großen Temperaturschwankungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Berater auf. Abmessungen: 1100 x 92 x 90 mm Leuchten Leistung: 30,2 W Leuchten Lichtstrom: 4400 lm Leuchten Lichtausbeute: 146 lm/W Gewicht: 1,7 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Länge 1.100 mm
Lichtaustritt direkt
Farbe grau
Lichtverteilung symmetrisch
Fassung sonstige
Werkstoff der Abdeckung Polycarbonat
Breite 92 mm
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Höhe/Tiefe 90 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Mit Betriebsgerät Ja
Lichtstrom 4.400 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schlagfestigkeit IK08
Schutzart IP66
Mit Leuchtmittel Ja
Nennspannung 220...240 V
Farbtemperatur 4.000
CRI 80-89
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Blendbegrenzung (UGR) 24
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...35 °C
Spannungsart AC
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Klirrfaktor (THD) 13,61
Geeignet für Notlicht Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 48
Dimmung RF Nein
Leuchtenlichtausbeute 130 lm/W
Anschlussart Kabel
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung Zigbee Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Ohne Dimmfunktion Ja
Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 41-80°
Flimmerwert Pst LM 1
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung DSI Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Ausführung des Rasters ohne
Farbtemperatur einstellbar nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
 
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung GPRS Nein
Lichtfarbe weiß
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Max. Systemleistung 35,2 W
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Lichtstärke 344 cd
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Ausstrahlungswinkel 0
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Form der Leuchte eckig
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung 1-10 V Nein
Leistung 33 W
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 48
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbe grau
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Leistungsfaktor 0,96
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Lichtstärke 344 cd
Nein
Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Österreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe