Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 42187628
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - CR2 M21k-840 PC WB EVG WH, LED Hallenleuchte - 42187628
ZumtobelHesteller Logo
Zumtobel
Produktdatenblatt

CR2 M21k-840 PC WB EVG WH, LED Hallenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3329482
Hersteller Nummer: 
42187628
EAN Code: 
9010299352743
Produkt Type: 
CR2 M21k-840 PC WB EVG WH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Hallenleuchte
LED-Hallenleuchte Leuchten Leistung: 125,1 W, inklusive LED-Konverter, elektronischem Vorschaltgerät, Gehäuse aus extra-robustem, tiefgezogenem Stahlblech pulverbeschichtet in Farbe weiß. Abdeckung aus hochwertigem, stoßfestem und UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC), für den Einsatz in der Industrie und im Logistikbereich. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Leuchten Lichtstrom: 21480 lm, Leuchten Lichtausbeute: 172 lm/W Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Entblendung: UGR < 25 gemäß EN 12464:2011. Geschlossenes, optisches Linsen-System. Linsen mit diagonaler Kalottenstruktur für höchste Effizienz Symmetrisch breit abstrahlende Leuchte (wide beam). Vormontiertes 2 m langes Anschlusskabel 3 x 1 mm² für sehr hohe Dauertemperaturen (halogenfrei, flammhemmend). Vibrationsfest (EN 60598-1:2015/IEC 60598-1:2017 Ed. 8.1). LED Risikogruppe RG1 (IEC/EN 62471), Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet. Hinweis: Vor Spezifikation für Einsatz in Umgebungsatmosphären mit chem. Belastung, hoher od. kondensierter Leuftfeuchtigkeit, großen Temperaturschwankungen nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Berater auf. Schutzklasse: SC1, Schutzart: IP66, Umgebungstemperatur: -25°C bis +40°C, Abmessungen: 540 x 470 x 77 mm. Gewicht: 4,9 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leistungsfaktor 0,98
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Breite 470 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Nennspannung 220...240 V
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Montageart sonstige
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Klirrfaktor (THD) 8,88
Dimmung DALI Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Höhe/Tiefe 77 mm
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Lichtverteilung symmetrisch
Leuchtenlichtausbeute 172 lm/W
Leuchtmittelanzahl 1
Leiterquerschnitt 1 mm²
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 27
Dimmung GPRS Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Lichtfarbe weiß
Geeignet für Notlicht Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Dimmung 1-10 V Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Schlagfestigkeit IK08
Farbe weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 95 %
0
Fassung ohne
Lichtstrom 21.480 lm
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
 
CRI 80-89
Schutzart IP66
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM2
Länge 540 mm
Farbtemperatur einstellbar nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 90 %
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Max. Systemleistung 146 W
Dimmung Touch and Dim Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 16
Spannungsart AC
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DMX Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DSI Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...40 °C
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Anschlussart sonstige
Reflektor ohne
Art der Verdrahtung Abschluss
Dimmbar Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung RF Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1 mm²
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Mit Lichtsensor Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Serbien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe