Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96634888
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - CETUS3 M 1000-840 HF RWH, LED-Downlight - 96634888
ThornHesteller Logo
Thorn
Produktdatenblatt

CETUS3 M 1000-840 HF RWH, LED-Downlight

Rexel Artikelnr.: 
3329593
Hersteller Nummer: 
96634888
EAN Code: 
9010299340054
Produkt Type: 
CETUS3 M 1000-840 HF RWH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Lichtdatei
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Downlight
Ein LED-Einbau-Downlight mit geringer Einbautiefe. Geeignet für verschiedene Deckenausschnitte Durchmesser 145-180 mm für einfache Renovierungen oder schnelle Erstinstallationen. Separates, steckbares, Nicht dimmbares Betriebsgerät. Durchgangsverdrahtung möglich. Gehäuse: Aluminium für das Wärmemanagement. Diffusor: Polycarbonat (PC), glatter Reflektor, weiß , breitstrahlend. Reflektor und Ring: Polycarbonat (PC), hochwertig und hochglänzend. Schutzklasse II, IP20. Haltefedern, geeignet für Decken mit einer Stärke von 1 - 35 mm. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: Durchmesser 195 x 100 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 1057 lm Leuchten Lichtausbeute: 137 lm/W Gewicht: 0,56 kg

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Aufbaumontage Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Leistungsfaktor 0,51
Form der Leuchte rund
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 0-10 V Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom 1.057 lm
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung programmierbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Blendbegrenzung (UGR) 22
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt 0,75...1,5 mm²
Dimmung Zigbee Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstärke 618 cd
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Dimmung DSI Nein
Ausstrahlungswinkel 41-80° - breitstrahlend
Max. Systemleistung 7,7 W
Durchmesser 195 mm
Dimmung DALI-2 Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Fassung ohne
Schlagfestigkeit IK06
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung mit Push-button Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 0...25 °C
Schutzart IP20
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung DMX Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Spannungsart AC
Einbauhöhe/-tiefe 95 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute 138 lm/W
 
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Reflektor ohne
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Nein
Lichtaustritt direkt
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Anschlussart Steckklemme
Farbe weiß
Dimmung RF Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 145
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Deckenmontage Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 242
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Dimmung LineSwitch Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Geeignet für Einbaumontage Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Lichtfarbe weiß
Lichtstrom 1,057...1.057 lm
Dimmung GPRS Nein
Flimmerwert Pst LM 1
Ohne Dimmfunktion Ja
Verstellbarkeit nicht verstellbar
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Leiterquerschnitt 1,5 mm²
Höhe/Tiefe 100 mm
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
CRI 80-89
Lichtstrom 1,057
Mit Leuchtmittel Ja
Nennspannung 220...240 V
Mit Lichtsensor Nein
Lichtstärke 618 cd
Schutzart (IP), Rückseite sonstige
Kompatibel mit Casambi Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Dimmung DALI Nein
Einbauhöhe 95 mm
Dimmbar Nein
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe