Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96635663
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40, LED Fluter - 96635663
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40, LED Fluter

Rexel Artikelnr.: 
3335249
Hersteller Nummer: 
96635663
EAN Code: 
9010299883421
Produkt Type: 
LEONIE VARIOFLEX IP65 16W 830/35/40

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Fluter
LED Fluter mit symmetrischer Lichtverteilung und FLEX-Technologie, IP65 für Außenanwendungen. Gesamtlichtstrom: 2000 lm, Leuchten Leistung: 16 W, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar auf 3000K, 3500K oder 4000K. Lebensdauer: 50.000 h bei L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. 5 Jahre Garantie, Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 2000 lm (16W), FLEX2 - 1500 lm (11W), FLEX3 - 1000 lm (7W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 164 x 199 x 48 mm, Gewicht: 0,7 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Fassung ohne
Lichtfarbe weiß
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Lichtstrom 2.000 lm
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Form der Leuchte eckig
Dimmung Zigbee Nein
Spannungsart AC
Lichtstrom einstellbar Stufen
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Reflektor ohne
Schutzart IP65
Schlagfestigkeit IK08
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Dimmung mit Push-button Nein
Farbe grau
Höhe/Tiefe 48 mm
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung programmierbar Nein
Länge 164 mm
Dimmung 1-10 V Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Mit Leuchtmittel Ja
Blendbegrenzung (UGR) 29
Dimmung DSI Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Geeignet für Deckenmontage Nein
CRI 80-89
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Max. Systemleistung 16 W
 
Mit Lichtsensor Nein
Lichtaustritt direkt
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Lichtverteilung asymmetrisch
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Lichtstrom 2
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 90
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtenlichtausbeute 125 lm/W
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 120
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Lichtstrom 2...1.000 lm
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Nennspannung 220...240 V
Breite 199 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Verstellbarkeit schwenkbar
Lichtstärke 358 cd
Dimmung DMX Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Kompatibel mit Casambi Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Anschlussart sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Ja
Lichtstärke 170...358 cd
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe