Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Downlight/Strahler/Flutlicht
  5. 96635647
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Downlight/Strahler/Flutlicht - LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40, LED Fluter - 96635647
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40, LED Fluter

Rexel Artikelnr.: 
3335259
Hersteller Nummer: 
96635647
EAN Code: 
9010299883346
Produkt Type: 
LEONIE VARIOFLEX IP65 40W 830/35/40

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 Montageanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LED Fluter
LED Fluter mit symmetrischer Lichtverteilung und FLEX-Technologie, IP65 für Außenanwendungen. Gesamtlichtstrom: 5000 lm, Leuchten Leistung: 40 W, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000 K, per Schalter einstellbar auf 3000K, 3500K oder 4000K. Lebensdauer: 50.000 h bei L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. 5 Jahre Garantie, Schlagfestigkeit: IK08. Mit der FLEX-Technologie kann die Eingangsleistung vor Ort in 3 Schritten eingestellt werden (FLEX1 - 5000 lm (40W), FLEX2 - 4000 lm (30 W), FLEX3 - 3300 lm (23W)). Flex-Daten zu anderen Farbtemperaturen finden Sie auf der Website. Abmessungen: 177 x 214 x 56 mm, Gewicht: 0,9 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Downlight/Strahler/Flutlicht
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Form der Leuchte eckig
Lichtaustritt direkt
Ohne Dimmfunktion Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Breite 214 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Leistungsfaktor 0,9
Dimmung mit Push-button Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung LineSwitch Nein
CRI 80-89
Länge 177 mm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Verstellbarkeit schwenkbar
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Leuchtenlichtausbeute 126 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Lichtstrom einstellbar Stufen
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Dimmung DSI Nein
Anschlussart sonstige
Blendbegrenzung (UGR) 31
Dimmung RF Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Stromschienenmontage Nein
Nennspannung 220...240 V
Max. Systemleistung 40 W
Fassung ohne
Dimmung DMX Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Klirrfaktor (THD) 15
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Geeignet für Podest-/Bodenmontage Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 70
Lichtstrom 5,005
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Reflektor ohne
Lichtverteilung asymmetrisch
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 40
Dimmung DALI Nein
Mit Lichtsensor Nein
 
Lichtstärke 355 cd
Farbtemperatur 3.000...4.000 K
Dimmung 0-10 V Nein
Farbe grau
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Farbtemperatur einstellbar Stufen
Dimmung 1-10 V Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -30...40 °C
Geeignet für Deckenmontage Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Zigbee Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Lichtstrom 5.005 lm
Leuchtmittelanzahl 1
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung programmierbar Nein
Schutzart IP65
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Lichtstrom 5,005...3.300 lm
Spannungsart AC
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Lichtfarbe weiß
Schlagfestigkeit IK08
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Dimmung GPRS Nein
Höhe/Tiefe 56 mm
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Bedienung über Bluetooth Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmbar Ja
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtstärke 223...355 cd
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Präsenzmelder Nein
Zolltarifnummer 94054210
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe