Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. LED - Leuchtmittel
  4. LED-Lampe/Multi-LED
  5. 8719514459779
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LED-Lampe/Multi-LED - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8, 45977900 - CorePro LEDtube T8 KVG/VVG -  LED-lamp/Multi-LED -  Energieverbrauch: 8 W -  Energieeffizienzklasse: F -  Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): - 8719514459779
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8, 45977900 - CorePro LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 8 W - Energieeffizienzklasse: F - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):

Rexel Artikelnr.: 
3337204
Hersteller Nummer: 
8719514459779
EAN Code: 
8719514459779
Produkt Type: 
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
20 Stück
1 Palette
1400 Stück
1 Palette
1680 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Umweltlabel
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Umweltlabel
 Lichtdatei
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Maßzeichnung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Energielabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Lichtverteilungskurve
 Deeplink Produktseite
 Energielabel
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Umweltlabel

Beschreibung



Beschreibung

45977900 - CorePro LEDtube T8 KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrauch: 8 W - Energieeffizienzklasse: F - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom):
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
LED-Lampe/Multi-LED
Nennspannung 220...240 V
Min. Anzahl der Schaltvorgänge 200.000
Lichtfarbe nach EN 12464-1 neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h
Glas/Abdeckung matt.
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 8
Farbe weiß
Sockel G13
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Durchmesser 28 mm
Spannungsart AC
Nennstrom 46 mA
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Lampenlichtausbeute 100 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM6
Energieeffizienzindex (EEI) 0,1248
Lampenleistung 8 W
Farbtemperatur 4.000 K
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
CRI 80-89
Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt
Mit Fernbedienung Nein
Fernbedienung möglich Nein
Ausstrahlungswinkel 240 °
Dimmbar Nein
Lichtstrom 800 lm
 
Länge 604 mm
Leistungsfaktor 0,9
Filamentlampe Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Farbe weiß
Lampenbezeichnung T8
EEK F
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 800 lm
Klirrfaktor (THD) 0,3
Schutzart IP20
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät Ja
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Geeignet für EVG Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung Wi-Fi Nein
Dimmung Zigbee Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 F
Mit Dämmerungsschalter Nein
Dimmung Bluetooth Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Material Glühlampe Glas
Zolltarifnummer 85395200
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 6a571f39-d8d6-49ae-b35e-b39502992408
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe