Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Hallen-Reflektorleuchte
  5. 95569100
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hallen-Reflektorleuchte - BY121P G5 LED200S/840 PSU WB, 95569100 - CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08 - 95569100
PHILIPSHesteller Logo
PHILIPS
Produktdatenblatt

BY121P G5 LED200S/840 PSU WB, 95569100 - CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08

Rexel Artikelnr.: 
3337292
Hersteller Nummer: 
95569100
EAN Code: 
8719514955691
Produkt Type: 
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDHTSR150.04, Hallentiefstrahler 150 Watt, 21750 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    NEWLEC

    NLEDHTSR150.04, Hallentiefstrahler 150 Watt, 21750 Lumen, 4000K, IP65, 120° (breit), IK07

    Rexel Artikelnr.: 3334828

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Lichtdatei
 Produktdatenblatt
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Lichtverteilungskurve
 Produktvideo
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

95569100 - CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), IP65, IK08
Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Hallen-Reflektorleuchte
LED-Nennstrom bei Konstantstrom 76,25 mA
Lichtfarbe k.A.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Schlagfestigkeit IK08
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 5 %
Polzahl 3
Dimmung 1-10 V Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 35...35 °C
Höhe/Tiefe 99 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 75.000 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 8
Durchmesser 330 mm
Mit Schutzabdeckung k.A.
Länge 330 mm
Lichtstrom 20.000 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Form der Leuchte rund
Art der Verdrahtung Abschluss
Farbe grau
Max. Systemleistung 126 W
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 75 %
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Lichtverteiler Fokuslinse
Spannungsart AC
Anschlussart sonstige
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 6
Geeignet für Notlicht Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Reflektor ohne
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Leuchtenlichtausbeute 159 lm/W
Ausstrahlungswinkel k.A.
Dimmung mit Push-button Nein
Mit Schutzabdeckung Ja
Nennspannung 220...240 V
Ohne Dimmfunktion Ja
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel Nein
Notstromversorgung integriert Nein
CRI 80-89
Fassung sonstige
 
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Leuchtmittelanzahl 1
Lichtfarbe weiß
Nennstrom 540...660 mA
Dimmung DMX Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leiterquerschnitt 1 mm²
0
Lichtstrom einstellbar nein
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 50.000 h
Dimmung programmierbar Nein
Werkstoff des Reflektors ohne Reflektor
Mit Leuchtmittel Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung RF Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Leistungsfaktor 0,95
Klirrfaktor (THD) 0,15
Dimmung DSI Nein
Schutzart (NEMA) k.A.
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Montageart Pendel
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Leistung 102...126 W
Mit Betriebsgerät Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Dimmung GPRS Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Schutzart IP65
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Reflektorfarbe sonstige
Bedienung über Bluetooth Nein
Zolltarifnummer 94051190
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer 1a9b51aa-4361-4790-b50f-6f2db8666f42
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe