95591200 - CoreLine Highbay Gen5, 72 W, 10500 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK05
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Leuchtmittelanzahl
Geeignet für Nebenleuchtmittel
Fassung
Werkstoff des Gehäuses
Farbe
Spannungsart
Nennspannung
Nennstrom
Betriebsgerät
Austauschbares Betriebsgerät
Mit Betriebsgerät
Dimmung 0-10 V
Dimmung 1-10 V
Dimmung DALI
Dimmung DMX
Dimmung DSI
Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmung LineSwitch
Dimmung herstellerspezifisch
Dimmung Netzspannungsmodulation
Dimmung programmierbar
Dimmung RF
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung Touch and Dim
Dimmung Zigbee
Dimmung mit Push-button
Lichtverteiler
Lichtverteilung
Reflektor
Reflektorfarbe
Werkstoff des Reflektors
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
Ausstrahlungswinkel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Schlagfestigkeit
Schutzklasse nach IEC 61140
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
Geeignet für Notlicht
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
Leistung
Max. Systemleistung
Lichtfarbe
Farbtemperatur
CRI
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
Leistungsfaktor
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Farbtemperatur einstellbar
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Lichtstrom einstellbar
Breite
Höhe/Tiefe
Länge
Durchmesser
Art der Verdrahtung
Polzahl
Leiterquerschnitt
Anschlussart
Mit Schutzabdeckung
Bedienung über Bluetooth
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute
Montageart
Ohne Dimmfunktion
Ausstrahlungswinkel
Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Dimmung GPRS
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
Form der Leuchte
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Klirrfaktor (THD)
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
Lichtfarbe
Mit Schutzabdeckung
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
Notstromversorgung integriert
Newlec