Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 96700015
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - JULIE FLEX 1500 6300 840, IP65 Feuchtraumwannenleuchte - 96700015
THORNecoHesteller Logo
THORNeco
Produktdatenblatt

JULIE FLEX 1500 6300 840, IP65 Feuchtraumwannenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3380121
Hersteller Nummer: 
96700015
EAN Code: 
9010757082588
Produkt Type: 
JULIE FLEX 1500 6300 840

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDFRWTUBE150_5280L.03, Feuchtraumwannenleuchte inkl .Tube, 2x22W 150cm 5280lm 4000K IP65, Leuchtenklemme

    NEWLEC

    NLEDFRWTUBE150_5280L.03, Feuchtraumwannenleuchte inkl .Tube, 2x22W 150cm 5280lm 4000K IP65, Leuchtenklemme

    Rexel Artikelnr.: 3338763

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDFRWE150_6400L.02, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 40W, 6400lm, 4000K (160lm/W), 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    NEWLEC

    NLEDFRWE150_6400L.02, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 40W, 6400lm, 4000K (160lm/W), 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    Rexel Artikelnr.: 3433315

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDFRWVL150_4300_7200.01, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 24 bis 40W, 4300 bis 7200lm, 4000K, 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    NEWLEC

    NLEDFRWVL150_4300_7200.01, LED-Feuchtraumwannenleuchte, 24 bis 40W, 4300 bis 7200lm, 4000K, 1500mm, IP65, Durchverdrahtet

    Rexel Artikelnr.: 3402950

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 RoHS-Erklärung
 Lichtdatei
 Lichtverteilungskurve
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

IP65 Feuchtraumwannenleuchte
IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (400 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovierungen. Das Design aus hochwertigem Polykarbonat (UV-stabilisiert) ist schlicht und schellenfrei und bietet dennoch einfachen, aber sicheren Zugang zum Treiber. Gesamtlichtstrom: 6300 lm, Leuchten Leistung: 51 W, Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W, CCT: 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4 Schlagfestigkeit: IK08. Werkzeuglose Montage, BESA-kompatibel. Zubehör: Plug&Play Notlichtset für 3 Stunden Notlichtbetrieb (Selbsttest und manueller Test) sowie Aufhängung. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (Flex 1: 6300 lm (51W), Flex 2: 5200 lm (41W), Flex 3 4200 lm (33W). Genaue Informationen zur Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: 1535 x 94 x 76 mm, Gewicht: 1,75 kg.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Farbtemperatur einstellbar nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom einstellbar Stufen
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Geeignet für Deckenmontage Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Leistungsfaktor 0,9
Lichtfarbe weiß
Dimmung 0-10 V Nein
Fassung sonstige
Blendbegrenzung (UGR) 34
Schutzart IP65
Breite 94 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Betriebsgerät Ja
Anschlussart Steckklemme
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 41
Dimmung Touch and Dim Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Dimmung DALI-2 Nein
Lichtstärke 289 cd
Dimmung GPRS Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Dimmung DALI Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Dimmung Zigbee Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Mit Bewegungsmelder Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung DMX Nein
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Max. Systemleistung 51 W
Schlagfestigkeit IK08
 
Lichtaustritt direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 31
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung RF Nein
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Einbaumontage Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 74.000 h
Dimmung DSI Nein
Farbe grau
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtstrom 6.300 lm
Form der Leuchte eckig
Lichtverteilung asymmetrisch
Ausführung des Rasters ohne
Höhe/Tiefe 76 mm
Dimmung programmierbar Nein
Nennspannung 220...240 V
Länge 1.535 mm
Spannungsart AC
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe grau
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Geeignet für Notlicht Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
CRI 80-89
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Leuchtenlichtausbeute 124 lm/W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 85 %
Anschließbarer Leiterquerschnitt 1...2,5 mm²
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Mit Schalter Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Dimmbar Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstärke 289 cd
Ja
Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe