Geeignet für Aufbaumontage
Ja
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Nein
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Ja
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Oberflächenschutz
pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung
Glas transparent
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel
> 80° - extrem breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
80.000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
7,5 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...25 °C
Farbtemperatur einstellbar
Stufen
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt
1...1 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24
Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16
109
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16
127
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471
RG0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Bedienung über Bluetooth
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Casambi
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
SCIP-Nummer
c726bc01-9fd1-4e80-abf6-64d03a9f9242
Leuchtenlichtausbeute
110 lm/W
Lichtstrom
2.200...2.400 lm
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Notstromversorgung integriert
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten
Nein
Brandschutz nach UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten
Nein