Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
Einstellungen der Anzeige
undefined - undefined
Keine neuen Benachrichtigungen verfügbar
person Mein Konto
description Anfragen & Angebote
description Aktionen & Projekte
history Bestellverlauf
history Rückstandsliste
restore Lieferscheine & Tracking
undo Retouren & Reklamationen
Abmelden
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Verteiler
  3. Installation
  4. Elektrizitätszähler
  5. U281B
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektrizitätszähler - METRALINE ENERGY, MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A - U281B
Gossen MetrawattHesteller Logo
Gossen Metrawatt

METRALINE ENERGY, MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A

Rexel Artikelnr.: 
4042884
Hersteller Nummer: 
U281B
EAN Code: 
4012932133950
Produkt Type: 
METRALINE ENERGY

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A
Digitaler 1-Phasen Wirkenergiezähler für 2-Leiter-Netze, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A. Die 1-Phasen Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie sind MID-zertifiziert und bieten eine platzsparende Bauform zum kleinen Preis. . Die Wirkenergiezähler der METRALINE Energy Serie ermöglichen Energiedatenerfassung für einen weiten Anwendungs- und Applikationsbereich. Dank integrierter und erweiterbarer Schnittstellen und kleinster Bauform sind diese MID-zertifizierten Energiezähler die perfekte Lösung, wenn es auf jeden Zentimeter ankommt – und das kosteneffizient und in gewohnter GOSSEN METRAWATT Qualität.. MID zertifizierter Wirkenergiezähler für 2 Leiter-Netz, 230 V mit Direktanschluss 5(40) A 4-Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabe Ultrakompakte Bauform 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle Modbus RTU. KOSTENEFFIZIENT Kleine Bauform inklusive MID-Zulassung zum kleinen Preis EINFACH & SCHNELL Einfache Installation und Integration in bestehende System dank integrierter Schnittstellen Parallele Schnittstelle durch Kommunikationsmodule möglich . Der MID-zertifizierte Energiezähler kann zur Erfassung und Abrechnung der Wirkenergie in Industrie, Haushalt, Gewerbe, Gebäudetechnik und weiteren Applikationen eingesetzt werden. Über die integrierten Schnittstellen lassen sich die Energiedaten an übergeordnete Systeme übertragen und stehen für Abrechnung, Energiemanagement und Energiecontrolling zur Verfügung. Energieerfassung in der Industrie für einzelne Linien oder Maschinen Messung erneuerbarer Energien aus Photovoltaik- und Windenergieanlagen Erfassung und Verrechnung des Verbrauchs bei Campingplätzen, Einkaufszentren, Wohnanlagen, Bootsanlegern Energieerfassung für Hotels, Kongresszentren und Messen Interne Kostenverteilung für Timesharing-Wohnungen und untervermietete Industriegebäude Verbrauchsabrechnung in Business-Centern Aufbau von Energieerfassungssystemen Fernübertragung von Verbrauchswerten und Kostenabrechnung Einsatz in Wallboxen und Ladesäulen (E-Mobility) Einsatz in aktiven Energiemanagement-Lösungen sowie Eigenheim-Lösungen . Ausführung für 2-Leiter-Netze, 230 V 5(40) A Direktanschluss Gehäuse nach DIN 43880: 1 TE (18 mm) mit integrierter Schnittstelle ModbusRTU Genauigkeitsklasse B für Wirkenergie nach EN 50470-3 für Industrie und Gewerbe sowie erhöhte Anforderungen in Haushalten Geeignet für Verrechnungszwecke dank MID-Zulassung 4-Quadrantenmessung: Energiebezug und –abgabe Manipulationsschutz dank plombierbarer Abdeckung . 1x METRALINE Energy Energiezähler 1x Bedienungsanleitung DE / EN

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Elektrizitätszähler
Ausführung Direktmessung
Geeignet für Bezug/Lieferung
Anzahl der Stellen 7
EDL40-Signatur Nein
Ausführung der Schnittstelle Modbus
Rücklaufsperre Ja
Frequenz 45...65 Hz
Tarifausführung Eintarif
Impulsart S0
Tarifsteuerung intern/extern
Höhe 70 mm
Geeicht Ja
Montageart REG
Anzeigeart digital
Genauigkeitsklasse B
Messungsart Lastgang Nein
 
Nennspannung (Un) N-L 184...276 V
Maximalstrom (Imax) 40 A
Nennstrom (In) 5 A
Zulassung Measuring Instruments Directive
Polart 1-phasig
Schutzart IP51
Mit Sperrcode Ja
Zählertyp elektronisch
Breite 18 mm
Impulsausgang optisch
Energieart Wirk- und Blindleistung
Tiefe 62 mm
Breite in Teilungseinheiten 1
Zolltarifnummer 90283019
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe