Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. Sprechanlagen
  4. Monitor für Türkommunikation
  5. RGE1797780
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Monitor für Türkommunikation - RGE1797780, Wiser Door Panel TwinBus 7'' mit WiFi mit Rahmen im M-Pure Design - RGE1797780
RittoHesteller Logo
Ritto

RGE1797780, Wiser Door Panel TwinBus 7'' mit WiFi mit Rahmen im M-Pure Design

Rexel Artikelnr.: 
2225784
Hersteller Nummer: 
RGE1797780
EAN Code: 
4026529046301
Produkt Type: 
RGE1797780

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 RoHS-Erklaerung
 Erklärung
 Verkaufsprospekt

Beschreibung



Beschreibung

Wiser Door Panel TwinBus 7'' mit WiFi mit Rahmen im M-Pure Design
Das Wiser Door Panel TwinBus 7 mit Wifi und Rahmen im M-Pure Design dient als Video Freisprechstelle für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color Bildwiedergabe. Zur Verwendung der App Wiser Doorrdquo; kann eine Verbindung zum IP-Netzwerkrouter (LAN) per LAN-Kabel mit RJ45-Stecker oder per WLAN hergestellt werden. Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer UP-Dose mit 4 Schrauben. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein TwinBus Netzgerät 1757301 sowie eine zentrale oder dezentrale Video-Spannungsversorgung. Mit einer zentralen Spannungsversorgung (RGE16481..) können max. 2 Panels betrieben werden. Bei mehr als 15 Wiser Door Panel an einem TwinBus Netzgerät 1757301 sind Verstärker 1757500 zu verwenden.  Die Verdrahtung erfolgt über 3 bzw. 4 Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes. Ausführung der wichtigsten Funktionen zusätzlich per Schnellzugriffstasten seitlich am Gerät: Stummschaltung, Gespräch annehmen/beenden, Tür öffnen. In Kombination mit der Applikation Wiser Door kann die TwinBus Türkommunikation zusätzlich mit bis zu 8 mobilen Endgeräte als interne Benutzer (nur für Android Geräte empfohlen) oder als externe Benutzer (für Android und iOS Geräte, Benutzerkonten für externen Server werden bereitgestellt) gesteuert werden. Bei Verwendung eines externen Servers kann die App auch außerhalb des eigenen Netzwerkes auf das TwinBus-System zugreifen. Die Konfiguration von Server- und Benutzereinstellungen erfolgt direkt am Wiser Door Panel. Die Konfigurationsdaten werden in einen QR-Code gewandelt und lassen sich per App einlesen und ausführen (interne Benutzer) oder manuell eintragen (interne und externe Benutzer). Funktionen Touch Panel: · Sprachlautstärke regelbar · Rufabschaltung mit optischer Rückmeldung · 20 Ruftöne, zusätzlich frei wählbare MP3 Klingeltöne möglich · Ruftonunterscheidung für Türruf, Etagenruf und Internruf Funktionen Touch Panel & App: · Audio- / Videoübertragung von TwinBus-Türstationen · Gespräch annehmen / beenden · Tür öffnen · Licht schalten · Kamerasteuerung in Verbindung mit TwinBus Kameramodul oder Kameraumschalter · Foto von Türkameras aufnehmen und speichern (Anschluss von max. 6 Kameras möglich) · Abruf der Historie der letzten 30 versäumten und gespeicherten Anrufe · Import der Verbindungseinstellungen per QR-Code (interne Benutzer), manuelle Eingabe der Verbindungseinstellungen möglich · 8 frei wählbare Schaltbefehle · Passwort-Vergabe zum Schutz der Einstellungen · Ruftonlautstärke einstellbar · Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt Konfiguration direkt am Wiser Door Panel: · Server-Einstellungen für internen Server und externen SIP-Server · Benutzerverwaltung · Übergabe der Verbindungseinstellungen an mobile Endgeräte per QR-Code (interne Benutzer) · Programmiermodus zum Einlernen von Klingeltasten · Updatefunktion Anschlüsse: · LAN (Ethernet): RJ45, IEEE802.3, 10 M / 100 M Base-T · LAN-Kabel: Typ CAT5, (S/UTP oder F/UTP) oder höher · TwinBus: a / b · Video-Bus: Va / Vb · Spannungsversorgung: 18 V AC (max. 600 mA) oder 24 V DC (max. 550 mA) · Etagendrücker: ED / ED · Potentialfreier Relaiskontakt: NO / COM / NC · WLAN (Wi-Fi®):IEEE 802.11b/g/n Betriebssystem: Android Display: LCD 7rdquo; (17.8 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel Anzeigeelemente: je 1 LED für Betrieb, Netzwerk-Kommunikation, TwinBus Datenübertragung Datenrate für externe Verbindung: mind. 4G (mobil) oder 1 MB/s (WLAN) Betriebstemperatur: -5 °C bis +40 °C Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand) Abmessungen: 230x150x37 mm (BxHxT) Zubehör: Rahmen für TwinBus Touch Panel 7 in den Farben aktivweiß, anthrazit, aluminium RGE17933.. Hinweis:  Die App Wiser Door ist für Android (ab Version 6.0) und iOS (ab Version 9) in den App Stores erhältlich. Das Wiser Door-System ist kompatibel mit folgenden Kameras: Portier-Kameramodule (1878...), Acero Kameramodule (1816...), Videokamera Color (17652..). Die Treppenhaus-Türstation (18201..) wird nicht unterstützt. Lieferumfang: Mit Rahmen im M-Pure Design in der Farbe polarweiß glänzend.   Farbe: Polarweiß (/19).

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Monitor für Türkommunikation
Farbe weiß
Bildsystem NTSC
IFTTT-Unterstützung verfügbar k.A.
Installationstechnik Bus-System
Zusatzgerät anreihbar k.A.
 
Videoansteuerung Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe