Phasenwächter, multifunktional, 180 - 280 V AC, 50/60 Hz
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Externe Stromversorgung erforderlich
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung AC 60 Hz
Funktion Phasenfolgeüberwachung
Funktion Phasenausfallerkennung
Funktion Unterspannungserkennung
Funktion Überspannungserkennung
Funktion Asymmetrieerkennung
Spannungsmessbereich
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
Öffner
Schließer
Wechsler
Spannungsart der Betriebsspannung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Bemessungsschaltstrom
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Newlec