Bemessungsschaltabstand
80 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V
Nein
Mit sonstigem Analogausgang
Nein
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Nein
Wellenlänge des Sensors
880
Werkstoff des Kabelmantels
ohne Kabel
Mit Wiederanlaufsperre
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 V