Bemessungsschaltabstand
5 mm
Analogausgang 0 V ... 10 V
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V
Nein
Mit sonstigem Analogausgang
Nein
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
Betriebsmittel-Schutzklasse
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Gehäusebauform
Sonderbauform
Länge des Sensors
13,4 mm
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
0,5 mA
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
1
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Nein
Wellenlänge des Sensors
940
Werkstoff des Kabelmantels
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperre
Nein
Schutzart (NEMA)
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Nein
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC
4,5...26,4 V
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Nein