Art der Spannungsversorgung
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung DC
20...30 V
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
0
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA
0
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA
0
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Nein
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Nein
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Montageart
Schnappbefestigung Tragschiene
SCIP-Nummer
120103df-94c3-4e79-85d1-d7186e3f9a4e
Gerätebauform
Einbaugerät