Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V
Rexel Artikelnr.: 2709061
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A
Rexel Artikelnr.: 2962667
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt
Rexel Artikelnr.: 2867026
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig
Rexel Artikelnr.: 2869483
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung
Rexel Artikelnr.: 2934811
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung
Rexel Artikelnr.: 2914985
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt
Rexel Artikelnr.: 2867025
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs
Rexel Artikelnr.: 2805819
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB
Rexel Artikelnr.: 2805823
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB
Rexel Artikelnr.: 2805822
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A
Rexel Artikelnr.: 2720096
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.
Rexel Artikelnr.: 2699454
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.
Rexel Artikelnr.: 2743280
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP4134-3AB00-1AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit USB
Rexel Artikelnr.: 2223255
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP3334-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/10 A
Rexel Artikelnr.: 2699451
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP3334-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/10 A
Rexel Artikelnr.: 2365393
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Gleichstromversorgung |
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
|---|---|
| Schutzart |
IP20
|
| Höhe |
125 mm
|
| Tiefe |
120 mm
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Einbauhöhe |
225 mm
|
| 1. Ausgangsspannung |
24 V
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
| Breite |
70 mm
|
| Direktmontage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Reiheneinbau |
Ja
|
| Wandmontage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Kurzschlussfest |
Ja
|
| Stabilisiert |
Ja
|
| Leistungsabgabe |
288 W
|
|---|---|
| Ausgangsspannung geregelt |
Ja
|
| Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz |
120 V
|
| Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz |
230 V
|
| Ausgangsspannung einstellbar |
Ja
|
| Max. Ausgangsstrom 1 |
12 A
|
| Einbaubreite |
70 mm
|
| Nennwert Ausgangsspannung 1 |
24 V
|
| Nennwert Ausgangsstrom 1 |
10 A
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Schutzart (NEMA) |
0
|
| Geeignet für Wandmontage |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85044083
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
| SCIP-Nummer |
98358fdc-7063-43cb-8749-0fbe9f408616
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.