Hammerfuß-Bügelschelle, für 1 Kabel, Ø 14-18 mm, Schlitzweite 16-17mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Stahldruckwanne
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Spannbereich
Für Rohrgröße (metrisch)
Für Rohrgröße PG
Max. Anzahl der Kabel
Werkstoff der Schelle
Werkstoffgüte der Schelle
Oberflächenschutz Schelle
Werkstoff der Wanne
Werkstoffgüte der Wanne
Oberflächenschutz Wanne
Werkstoff der Schraube
Werkstoffgüte der Schraube
Oberflächenschutz Schraube
Mit Gegenwanne
Werkstoff der Gegenwanne
Montageart
Halogenfrei
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Newlec