Geeignet für Aufbaumontage
Nein
Geeignet für Einbaumontage
Nein
Geeignet für Wandmontage
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung
Nein
Geeignet für Deckenmontage
Ja
Geeignet für Traversenmontage
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage
Ja
Geeignet für Stromschienenmontage
Nein
Geeignet für Klemmmontage
Nein
Geeignet für Seilsystem
Nein
Verstellbarkeit
nicht verstellbar
Leuchtmittel
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung
Glas matt/satiniert
Oberfläche gebürstet
Nein
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät
Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Lichtverteilung
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel
41-80° - breitstrahlend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
200.000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Schutzart (IP), Rückseite
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140
I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1
25...45 °C
Max. Systemleistung
9,2 W
Farbtemperatur
4.000...4.000 K
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit
Nein
Kompatibel mit Google Assistant
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Leuchtenlichtausbeute
89 lm/W
Lichtstrom
1.240...1.240 lm
Ausstrahlungswinkel
breitstrahlend 41-80°
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät
Nein
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
nicht erforderlich
Notstromversorgung integriert
Nein