2. Verteiler
  3. Schütze & Relais
  4. Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
  5. 3SK12112BB40
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen - 3SK1211-2BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen - 3SK12112BB40
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SK1211-2BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

Rexel Artikelnr.: 
2925153
Hersteller Nummer: 
3SK12112BB40
EAN Code: 
4011209913783
Produkt Type: 
3SK1211-2BB40
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3ZY1121-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

    SIEMENS

    3ZY1121-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2408612

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück
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
  • 3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2076919

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132277

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

    SIEMENS

    3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

    Rexel Artikelnr.: 2193120

    

     Stück

    Min: 340 Stück , Vielfaches  340 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2418402

    

     Stück

    Min: 12 Stück , Vielfaches  12 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RA2908-1A, Schraubendreher teilisoliert, titangrau 3,0X0,5x100 zum Betätigen der

    SIEMENS

    3RA2908-1A, Schraubendreher teilisoliert, titangrau 3,0X0,5x100 zum Betätigen der

    Rexel Artikelnr.: 2859453
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
  • 3ZY1212-2DA00, Geräteabschlussverbinder Typ 1, 7-polig, 22,5 mm, für Sicherheitsschaltgerät 3SK1

    SIEMENS

    3ZY1212-2DA00, Geräteabschlussverbinder Typ 1, 7-polig, 22,5 mm, für Sicherheitsschaltgerät 3SK1

    Rexel Artikelnr.: 2926348
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
  • 3ZY1212-2AB00, Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

    SIEMENS

    3ZY1212-2AB00, Geräteverbinder zur Signaldurchschleifung, 22,5 mm

    Rexel Artikelnr.: 2931369
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
  • 3SK1211-1BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    SIEMENS

    3SK1211-1BB40, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    Rexel Artikelnr.: 2910705
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
  • 3SK1211-1BW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    SIEMENS

    3SK1211-1BW20, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen

    Rexel Artikelnr.: 2925151
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
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Anschlussbild
 Produktvideo
 360° Ansicht

Beschreibung



Beschreibung

SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Ausgangserweiterung 4RO mit Relais-Freigabekreisen 4 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V DC Federzuganschluss (Push-In) Ausgangserweiterung SIRIUS 3SK1 für Sicherheitsschaltgeräte. Die Ausgangserweiterungen 3SK dienen der Ergänzung eines Grundgeräts um zusätzliche sichere Ausgänge mit einem Schaltvermögen bis zu 10 A. Sie können durch Verdrahtung an jedes 3SK-Grundgerät angebunden werden. Alle Geräte mit einer Steuerspeisespannung von DC 24 V können auch mittels Geräteverbinder 3ZY12 mit den Grundgeräten Advanced 3SK1 und 3SK2 verbunden werden. Die Geräte verfügen über vier (AC-15 5 A) oder drei (AC-15 10 A) sichere Ausgänge. Es besteht die Auswahl zwischen einer Steuerspannung von 24 V oder Weitspannung. Durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhältlich. Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab. Safety is a SIRIUS business.
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
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter -99.999
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter -99.999
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet 0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter -99.999
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter 0
Mit Zulassung nach UL Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Tiefe 121,6 mm
Höhe 100 mm
Breite 22,5 mm
Mit TÜV-Zulassung Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level e
Stoppkategorie nach IEC 60204 0
Spannungsart zur Betätigung DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 0
Mit Rückführkreis Nein
 
Mit Mutingfunktion Nein
Ausführung Erweiterungsgerät
Mit abnehmbaren Klemmen Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet 0
SIL nach IEC 61508 3
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Steuerspannungsart 2 DC
Spannungsart der Betriebsspannung DC
Steuerspannungsart 1 DC
Leistung 2,5 W
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer b49f23e3-f80f-47b8-939d-5d2a93ca85fd
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3ZY1121-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

    SIEMENS

    3ZY1121-2BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Push-in-Klemmen bis 2x 1,5 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2408612

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück