Geeignet für Tragschienenmontage
Ja
Mit abnehmbaren Klemmen
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz
24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
24 V
Versorgungsspannung DC
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
Nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
Nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
Nein
Auswertung der Eingänge
ein- und zweikanalig
Steuerspannungsart 1
AC/DC
Steuerspannungsart 2
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
3
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
0
Spannungsart der Betriebsspannung
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz
24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
24 V
Bemessungsschaltstrom
6 A
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
ohne
Stoppkategorie nach IEC 60204
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Mit Zulassung für BG BIA
Nein
Herkunftsland
Deutschland
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0...26,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
20,4...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC