2. Verteiler
  3. Sicherungsmaterial
  4. Leitungsschutzschalter
  5. 5SY61027
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Leitungsschutzschalter - 5SY6102-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm - 5SY61027
SiemensHesteller Logo
Siemens

5SY6102-7, Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm

Rexel Artikelnr.: 
2726036
Hersteller Nummer: 
5SY61027
EAN Code: 
4001869246000
Produkt Type: 
5SY6102-7
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
Notwendiges Zubehör

  • 5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370891
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
  • 5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750031

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750030

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2750029
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
  • 5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2747938
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
  • 5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    SIEMENS

    5ST3053, Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE, für LS, FI, FI/LS, Ein-/Ausschalter

    Rexel Artikelnr.: 2433697
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
  • 5ST3801, Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY (ohne 5SY17), 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..

    SIEMENS

    5ST3801, Griffsperre für Leitungsschutzschalter für 5SY (ohne 5SY17), 5SP, 5TE8, 5SJ4...-.HG..

    Rexel Artikelnr.: 2641521
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
  • 5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    SIEMENS

    5ST3030, Arbeitsstromauslöser AC 110-415V, für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI

    Rexel Artikelnr.: 2662013
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
  • 5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    SIEMENS

    5ST3020, Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für LS-SCH. 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV

    Rexel Artikelnr.: 2662010
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
  • 5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    SIEMENS

    5ST3040, Unterspannungsauslöser AC 230V, mit 6 Klemmen für Leitungsschutzschalter 5SL4

    Rexel Artikelnr.: 2662015
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
  • 5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    SIEMENS

    5ST3800, KlemmenAbdeckung 1-polig für Leitungsschutzschalter

    Rexel Artikelnr.: 2662036

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    SIEMENS

    5ST3803, Absperrvorrichtung Griffsperre + Schloss für Leitungsschutzschalter T=70mm

    Rexel Artikelnr.: 2662038

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    SIEMENS

    5ST3073-0MC, Fernantrieb 5ST3 COM mit RCD/IR Test, ARD, 230V AC, 2,5TE

    Rexel Artikelnr.: 2187159
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
  • 5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    SIEMENS

    5TG8240, Distanzstück 0,5 TE

    Rexel Artikelnr.: 2370342

    

     Stück

    Min: 2 Stück , Vielfaches  2 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    SIEMENS

    5SW3007, Wandgehäuse, grau IP40, für Unterputzmontage für Einbaugeräte 4, 5TE max. breit

    Rexel Artikelnr.: 2426641
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
  • 5ST3820-1, Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    SIEMENS

    5ST3820-1, Adapter für 5SY 1 - 2TE als Zubehör für Fernantrieb 5ST

    Rexel Artikelnr.: 2433683
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
  • 5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    SIEMENS

    5ST3061, Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

    Rexel Artikelnr.: 2430773
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
  • 5SW3004, KlemmenAbdeckung, grau IP40, für Aufputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max.

    SIEMENS

    5SW3004, KlemmenAbdeckung, grau IP40, für Aufputzmontage für Einbaugeräte 2, 5TE max.

    Rexel Artikelnr.: 2607431
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
  • 5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    SIEMENS

    5ST3010, Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

    Rexel Artikelnr.: 2641516
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
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Masszeichnung
 Schaltbild
 360° Ansicht
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Masszeichnung
 Schaltbild
 360° Ansicht
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY6 für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen. Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene. Die Leitungsschutzschalter 5SY sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung. Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar. Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
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
Leitungsschutzschalter
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Bemessungsstrom 2 A
Energiebegrenzungsklasse 3
Spannungsart AC/DC
Bemessungsspannung 400 V
Auslösecharakteristik C
Schutzart IP20
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Polzahl (gesamt) 1
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Einbautiefe 70 mm
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie 3
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75...35 mm²
 
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...55 °C
Frequenz 50 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 30 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75...35 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui 440 V
Frequenz 50
Explosionsgeschützt Nein
Unterputzmontage Nein
Verlustleistung 1,2 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 50a42b01-f86c-4149-b643-f650e2e2b42f
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370891
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
  • 5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3602, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750031

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    SIEMENS

    5ST3632, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 212mm

    Rexel Artikelnr.: 2750030

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3645, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2750029
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
  • 5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    SIEMENS

    5ST3613, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 2x 3PH, 102mm

    Rexel Artikelnr.: 2747938
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
  • 5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    SIEMENS

    5ST3614, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 3x 3PH, 157,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2747937
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
  • 5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3701, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662022
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
  • 5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3700, Stiftsammelschiene 16mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2662021
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
  • 5ST3710, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3710, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 18x 3PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2641837
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
  • 5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    SIEMENS

    5ST3615, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 210mm

    Rexel Artikelnr.: 2660513
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
  • 5ST3708, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3708, Stiftsammelschiene 16mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2641838
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
  • 5ST3740-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 15x (2PH+N), 1060mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3740-2, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 15x (2PH+N), 1060mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2435058
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
  • 5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3764, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2434675

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5ST3730, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3730, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 12x 1PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370900
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
  • 5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3738, Stiftsammelschiene 10mm2, 3-phasig, 4x 3PH, 214mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370892
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
  • 5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    SIEMENS

    5ST3731, Stiftsammelschiene 10mm2, 1-phasig, 56x 1PH, 1016mm schneidbar

    Rexel Artikelnr.: 2370899