Anschlusssäule FB2, BH5 1 Zylinder eingebaut, Doppelschließung
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Art des Deckels
Geeignet für Außenanwendung
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anbaumöglichkeit
Anzahl der Module
Anzahl der Reihen
Ausführung Deckel
Breite
Geeignet für Außengebrauch
Höhe
Montageart
RAL-Nummer
Schutzart
Tiefe
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
Art der Abdeckung
Art der Tür
Breite in Teilungseinheiten
Deckel mit Überdruckentlastung
Einbautiefe
Farbe
Funktionserhalt
Geeignet für Blitzschutz
Innentiefe
Materialstärke Gehäuse
Materialstärke Tür/Deckel
Mit Montageplatte
Mit Schloss
Nennstrom (In)
Oberflächenschutz
Schlagfestigkeit
Schutzart (NEMA)
Schutzklasse nach IEC 61140
Transparenter Deckel/Tür
Newlec