Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. M243A
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - METRAHIT AM TECH, TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen - M243A
Gossen MetrawattHesteller Logo
Gossen Metrawatt

METRAHIT AM TECH, TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen

Rexel Artikelnr.: 
4002128
Hersteller Nummer: 
M243A
EAN Code: 
4012932119251
Produkt Type: 
METRAHIT AM TECH

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • WZ11A, Zangenstromwandler 1...200AAC, 1mA/A, 1..3 %

    GOSSEN METRAWATT

    WZ11A, Zangenstromwandler 1...200AAC, 1mA/A, 1..3 %

    Rexel Artikelnr.: 4176099

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12C, Zangenstromsensor 1 mA ..15 A / 1...150 A a.c., umschaltbar

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12C, Zangenstromsensor 1 mA ..15 A / 1...150 A a.c., umschaltbar

    Rexel Artikelnr.: 4175610

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12D, Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, ±2,5%

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12D, Zangenstromwandler 30mA ... 150AAC, 1000:1, 1mA/A, ±2,5%

    Rexel Artikelnr.: 4175521

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    GOSSEN METRAWATT

    WZ12B, Zangenstromsensor 10mA ... 100AAC, 100mV/A, ±2%

    Rexel Artikelnr.: 4175520

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP1800, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 1800A, 32mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4038182

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP330, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30/300A, 25mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4037796

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIT-Clip, Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle, METRAHIT CAL und METRACAL MC

    GOSSEN METRAWATT

    HIT-Clip, Magnethalter und Klettbefestigung für METRAHIT Multimeter mit Gummischutzhülle, METRAHIT CAL und METRACAL MC

    Rexel Artikelnr.: 4032008

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WZ1001, Zangenstromwandler 1...1000 A AC

    GOSSEN METRAWATT

    WZ1001, Zangenstromwandler 1...1000 A AC

    Rexel Artikelnr.: 4036819

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    GOSSEN METRAWATT

    KSC-3L, Kabelset für COIL Adapter XTRA

    Rexel Artikelnr.: 4042169

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • CP30, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm Ø

    GOSSEN METRAWATT

    CP30, AC/DC Zangenstromsensor mit Spannungsausgang für Multimeter, 30A, 25mm Ø

    Rexel Artikelnr.: 4036608

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HitBag, Gürteltasche für METRAHIT und METRAport

    GOSSEN METRAWATT

    HitBag, Gürteltasche für METRAHIT und METRAport

    Rexel Artikelnr.: 4026620

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III

    GOSSEN METRAWATT

    KS-NTS, Kabelset mit verschiedenen Prüfspitzen, max. 20 A, 1000 V CAT III

    Rexel Artikelnr.: 4026618

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HC20, Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör

    GOSSEN METRAWATT

    HC20, Hartschalenkoffer für 1 METRAHit und Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2671237

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • KY 95-3, Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2

    GOSSEN METRAWATT

    KY 95-3, Krokodilclip (1 Paar) für KS17-2

    Rexel Artikelnr.: 4018927

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • HMM3000, Digital Multimeter mit Spannungssensor

    NEWLEC

    HMM3000, Digital Multimeter mit Spannungssensor

    Rexel Artikelnr.: 4024211

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen
TRMS Universal-Multimeter mit 12.000 Digits Digitalanzeige und für Messumformer optimierten Strommessbereichen. Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie.Die Multimeter der METRAHIT AM Serie: METRAHIT AM BASE, PRO, TECH und XTRA sind absolut robuste und zuverlässige Digitalmultimeter mit Gehäusen aus schlagfestem Kunststoff. Die Geräte präsentieren sich in attraktivem Design und mit der neuesten Technik.. Das METRAHIT AM TECH ist ein Universalmultimeter der METRAHIT Advanced Multimeter Serie mit Strommessbereichen optimierte für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie.Spitzentechnik bis ins Detail: Die robusten Digital-Multimeter der METRAHIT AM Serie bieten in jeder Hinsicht überzeugende Leistungsmerkmale. Sie sind mit modernster Technik ausgestattet und gewährleisten hochpräzise Ergebnisse. Ihr ergonomisches Design sorgt für ein Maximum an Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit. Mit ihrem breiten Funktionsspektrum sind sie für anspruchsvolle Messaufgaben in vielen Bereichen optimal geeignet.. TRMSAC, AC+DC Messung bis 10 kHz für Spannung und Stromdirekte Strommesung mit erhöhter Genauigkeit 0,1% für Messungen an MessumformernWeitbereichs-Kapazitätsmessung. Universell einsetzbar in allen Bereichen der Elektrotechnik! Echteffektivwertmessung bis 10 kHz mit 12000 Digits Digitalanzeige und Analogskala Messung von Spannung und Strom, DC, AC und ACDC, Widerstand, Kapazität, Temperatur, Frequenz, Durchgang / Dioden Clip-Funktion für die Strommessung mit Wandlern und Sensoren Automatische Messbereichswahl und Messwertspeicherung Sicherheit für den Anwender und das Gerät in den Messkategorien CAT IV bis 600V und CAT III bis 1000V.. Das Multimeter eignet sich für den universellen Einsatz in der Elektrotechnik, in den Bereichen Elektroinstallation, Labor, Fernmeldewesen, Schulung, usw. Dank Strommessbereichen mit erhöhter Genauigkeit eigenet es sicher besonders für Messungen an Messumformern in der Prozessindustrie.Das Gerät ist feldtauglich und besitzt eine interne netzunabhängige Stromversorgung.. 20 Multimeterfunktionen Auflösung ±12.000 Digits, 4½ stellig Grundgenauigkeit ±0,05 % (VDC) Spannung ACTRMS, Spannung AC+DC TRMS , Spannung DC, Frequenz (Hz, kHz), Widerstand, Diodentest, Durchgangstest, Kapazität, Strom ACTRMS, Strom AC+DCTRMS, Temperatur mit K-Thermoelementen Autorange Strommessung von 1 mA bis 10 A (16A) über eine Buchse und eine Sicherung Clip-Funktion für die Strommessung mit Wandlern und Sensoren Zusätzliche Filterfunktion und Spannungsmessung mit verringertem Eingangswiderstand zur Störbegrenzung, z.B. bei Messungen an Frequenzumrichtern Automatische und manuelle Messbereichswahl Automatische Messwertspeicherung DATA / MIN / MAX großes, lichtblau beleuchtetes Display mit extra großen Ziffern (15mm) und analogem Bargraph für dynamische Vorgänge getrenntes Batterie- und Sicherungsfach Patentierte automatische Buchsen-Sperre ABS Messkategorie 600 V CAT IV, 1000 V CAT III . DAkkS Kalibrierschein inklusive36 Monate Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler. 1 x Multimeter1 Paar Sicherheitsmessleitungen (1,5 m) mit 4-mm-Prüfspitzen, 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (KS17-2)2 x Batterien 1,5 V, Typ AA1 x Kurzbedienungsanleitung in Deutsch/Englisch1 x CD-ROM, Inhalt: Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch1 x DAkkS-Kalibrierschein

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Messkreiskategorie CAT IV
Messwertspeicher Nein
Schnittstelle Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Tastverhältnismessungen Nein
Spitzenwertspeicher Nein
Minimalwertspeicher Ja
Induktivitätsmessung Nein
Kapazitätsmessung Ja
Frequenzmessung Ja
Relativwertmessung Ja
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Maximalwertspeicher Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Kleinste Auflösung Wechselstrom 1 µA
Max. Strommessbereich AC 10 A
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom 1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Temperaturmessung Ja
Max. Widerstandsmessbereich 40
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Messbereichswahl manuell/automatisch
Mehrfachanzeige Nein
Analoge Balkenanzeige Ja
Anzeige analog/digital
Drehzahlmessung Nein
Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Bluetooth-Schnittstelle Nein
Kabellängenmessung Nein
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch Nein
Durchgangsprüfung Ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Temperaturmessung TC Ja
 
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Nennprüfspannung 10 V Nein
Max. Kapazitätsmessbereich 1.000 µF
Leistungs- und Energiemessung Nein
Sicherungsautomat Nein
Max. Temperaturmessbereich 1.372 °C
Nennprüfspannung 250 V Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C
Nennprüfspannung 50 V Nein
IR-Schnittstelle Nein
Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Maßstabseinteilung linear Ja
Temperaturmessung Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Max. Frequenzmessbereich 100 kHz
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Nennprüfspannung 500 V Nein
Schutzart IP52
Maßstabseinteilung logarithmisch Nein
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC 1
Clipfaktoren für Stromwandler EV024056
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Max. Strommessbereich, AC/DC 10 A
Messprinzip Echteffektivwertmessung
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Relative Messgenauigkeit 0,05 %
Kleinste Auflösung Strom, AC/DC 100 µA
Stromversorgung Batterie
Max. Strommessbereich mit Clipfaktor 10.000 A
Clipfaktoren für Stromsensor EV024056
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Ja
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 1.000 V
Zolltarifnummer 90303100
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe