Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
  4. Raumthermostat
  5. 536400
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Raumthermostat - 536400, Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 230 V, 5(2) A - 536400
MertenHesteller Logo
Merten

536400, Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 230 V, 5(2) A

Rexel Artikelnr.: 
2566302
Hersteller Nummer: 
536400
EAN Code: 
4011281634101
Produkt Type: 
536400

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
50 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2755246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2037468

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2755246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NRTRUP55WS.01, Raumthermostat UP, Öffner, Drehknopf mit Normabdeckung, 55x55mm, weiß ähnlich RAL9010

    NEWLEC

    NRTRUP55WS.01, Raumthermostat UP, Öffner, Drehknopf mit Normabdeckung, 55x55mm, weiß ähnlich RAL9010

    Rexel Artikelnr.: 2947487

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 230 V, 5(2) A
Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen). Mit thermischer Rückführung. Nennstrom Heizen 10 (4) A. Nennstrom Kühlen 5 (2) A. Kontakt Wechsler. Zu komplettieren mit Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt System M 5347xx, 5362xx, System Fläche 5374xx Lieferumfang Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben. Ausführung AC 230 V.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Raumthermostat
Ausführung An/Aus
Montageart Unterputz
Kontaktausführung 1 Wechsler
Tiefe 37 mm
Breite 73 mm
Höhe 73 mm
Schutzart IP30
Farbe sonstige
Max. Kontaktbelastung 10 A
Mit Display Nein
Art der Spannungsversorgung 230 V AC.
Durchmesser 57 mm
Anzahl der Ausgänge Kühlung 0
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Sensor extern Nein
Klasse des Temperaturreglers I
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Anschluss drei-/vieradrig
 
Max. Spannung der Kontakte 230 V
Bedienung Dreh
Ausführung Aufnehmer/Fühler Bimetall
Regelcharakteristik sonstige
Differenzwert 0,5...0,5 K
Temperatur ablesbar Nein
Schutzart (NEMA) 1
Differenz verstellbar Nein
Heizen Ja
Thermische Rückkopplung parallel
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 0 W
Mit Empfänger Nein
Explosionsgeschützt Nein
Mit Geräuschniveauanzeige Nein
Zolltarifnummer 90321080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2755246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2037468

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534725, Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, aktivweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2037468

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    MERTEN

    534719, Zentralpl. f. Raumtemperaturr.-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

    Rexel Artikelnr.: 2755246

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe