10 % Preisvorteil auf Bohrer
10 % Preisvorteil auf Bohrer

10 % Rabatt auf ausgewählte Bohrer und Lochsägen

Präzise bohren. Effizient arbeiten. Professionelle Ergebnisse erzielen.

Ob Beton, Metall, Holz oder Trockenbau: Mit den passenden Bohrern, Stufenbohrern und Lochsägen bist Du für jede Herausforderung bestens gerüstet. Entdecke unsere Auswahl an robusten Qualitätsprodukten für den professionellen Einsatz – von leistungsstarken SDS+-Hammerbohrern über präzise Stufenbohrer bis hin zu vielseitigen Lochsägen und passendem Zubehör. Profitiere jetzt von 10 % Rabatt auf ausgewählte Artikel und bringe Deine Projekte schneller, sauberer und zuverlässiger zum Erfolg.

Jetzt 10 % sparen und Aktionsprodukte entdecken

SDS+-Bohrer

SDS+-Bohrer für kraftvolles und präzises Bohren in Beton

Wenn Du in Beton zuverlässig und effizient bohren möchtest, findest Du in unserer Auswahl den passenden SDS+-Bohrer. Alle Modelle verfügen über eine Zentrierspitze für präzises Anbohren und einen sicheren Start.

Die 4-Schneiden-Ausführung mit Monobloc-Hartmetallkopf eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen und Stahlbeton. Sie ermöglicht präzise Bohrungen und einen schnellen Abtransport des Bohrmehls.

Die 2-Schneiden-Ausführung überträgt die Schlagenergie direkt auf die Bohrspitze und ist damit ideal für effizientes Bohren im täglichen Einsatz.

Stufenbohrer

Saubere Bohrungen in Blech und dünnwandigen Materialien

Mit unseren Stufenbohrern bohrst Du kontrolliert und präzise in Blech, Edelstahl, Nichteisenmetalle und Kunststoff. Dank der abgestuften Durchmesser kannst Du mehrere Bohrgrößen mit einem Werkzeug abdecken – ideal für flexible Anwendungen im Arbeitsalltag.

HSS-ISO-Stufenbohrer 8–32,5 mm mit 10 Stufen
Für Materialien bis zu 4 mm Stärke.

ISO-Stufenbohrer 4–30 mm mit 14 Stufen
Die feinere Abstufung ermöglicht präzise Bohrdurchmesser. Geeignet für Blech bis 2 mm sowie für Edelstahl, Nichteisenmetalle und Kunststoff bis 4 mm.

Metallbohrer

Zuverlässige Metallbohrer für präzise Ergebnisse

Mit dem HSS-Metallbohrersatz mit 5 % Kobalt bist Du auch für anspruchsvolle Materialien bestens ausgerüstet. Der Bohrersatz enthält 25 Bohrer von Ø 1 bis 13 mm in 0,5-mm-Schritten und eignet sich für alle Maschinentypen – mobil oder stationär.

Dank Kreuzschliff profitierst Du von präzisem Anbohren und einer verbesserten Spanabfuhr. Ideal für Edelstahl und hochlegierte Stähle.

Lochsägen und Zubehör

Präzise Ausschnitte – mit dem passenden Zubehör

Für runde Ausschnitte in unterschiedlichen Materialien bieten dir unsere Lochsägen eine vielseitige und zuverlässige Lösung. Wähle die passende Ausführung für Deine Anwendung und ergänze sie mit dem geeigneten Schaft oder Zentrierbohrer.

Die HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt eignet sich für Stahl, Holz, Metall und Kunststoff.

Die Bi-Metall-Lochsäge CLIC II erweitert Deine Einsatzmöglichkeiten auf Gusseisen, Aluminium, Buntmetalle, Gipskarton und Holz.

Mit dem passenden Zubehör kannst Du unterschiedliche Durchmesser abdecken und Deine Ausstattung flexibel an Deine Anforderungen anpassen.

HSS-Bimetall-Lochsäge

HSS-Bimetall-Lochsäge mit 8 % Kobalt
Ø 68 mm

  • Für präzise Ausschnitte in Stahl, Holz, Metall und Kunststoff.
  • Ohne Welle geliefert.
Welle für HSS-Bimetall-Lochsägen

Welle für HSS-Bimetall-Lochsägen
Ø 31–210 mm

  • Mit Sechskantschaft und HSS-Zentrier­bohrer Ø 6,35 mm, Länge 80 mm.
Bi-Metall-Lochsäge CLIC II

Bi-Metall-Lochsäge CLIC II – Ø 68 mm

  • Ideal für Stahl, Gusseisen, Aluminium, Buntmetalle, Gipskarton und Holz.
  • Ohne Schaft und Zentrierbohrer geliefert.
Welle für CLIC II Lochsägen

Welle für CLIC II Lochsägen – Ø 14–210 mm

  • Mit Sechskantschaft und HSS-Bohrer, Länge 120 mm.
  • Nur für Drehbohren geeignet.
BizLine Tutorials entdecken
Bizline - PSA Arbeitsschutz
BizLine Werkzeugaufbewahrung
BizLine Werkzeug für Elektriker
BizLine Arbeitsschutz
BizLine entdecken