Frühjahrsaktion
Frühjahrsaktion

Mehr Platz in der Verteilung:
Resi9 + Acti9 FI/LS in nur 1 TE

Mehr Verbraucher, mehr Anforderungen? Mehr Platz für Morgen.

Mit dem zunehmenden Einsatz leistungsstarker Geräte wie Induktionskochfelder, Wallboxen, Wärmepumpen oder Photovoltaikanlagen steigt der Strombedarf deutlich. Daraus ergibt sich ein wachsender Bedarf an zusätzlich abgesicherten Stromkreisen – und somit eine höhere Nachfrage nach FI/LS-Geräten.

Sowohl bei der Modernisierung von kleinen Verteilern, als auch beim Neubau ergeben sich vielfältige Herausforderungen.

Hausbesitzer erwarten heute, dass ihre Anlagen flexibel bleiben und zukünftige Erweiterungen ermöglichen. Deshalb müssen Installationen so geplant werden, dass später weitere Stromkreise, intelligente Geräte oder geänderte Sicherheitsanforderungen integriert werden können.

Mehr Platz in der Verteilung

FI/LS-Schalter Resi9 und Acti9

Resi9 und Acti9 FI/LS: Benötigt 50 % weniger Platz als ein Standard-FI/LS – bei gleichem Schutz!

Die Lösung: Platzsparende Schutzgeräte, die wertvollen Raum in der Verteilung sparen.

Der neue FI/LS benötigt mit 18 mm nur halb so viel Platz wie ein Standard FI/LS mit 36 mm. Dies erlaubt dir, Bestandsinstallationen an aktuelle Vorgaben anzupassen, ohne den Verteiler zu vergrößern, Unterputzverteiler umzubauen oder teure bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen.

Zu den Produkten
FI/LS-Schalter Resi9 und Acti9

Entwickelt für eine einfache Handhabung und absolute Verlässlichkeit

Mit dem kompakten FI/LS kannst du nun: 

  • Einen zusätzlichen Stromkreis hinzufügen, um einen zuverlässigen Schutz vor Überlast, Kurzschlüssen oder Fehlerstrom zu gewährleisten – auch wenn die DIN-Schiene fast komplett belegt ist.
  • Bestehende Kombinationen aus FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter ersetzen, ohne den Verteiler vergrößern zu müssen.
  • Bestehende Installationen normgerecht modernisieren.
  • Zwei kompakte FI/LS anstelle eines Standard-FI/LS einbauen – doppelte Kapazität auf gleichem Raum.
Zu den Produkten
FI/LS-Schalter Resi9 und Acti9

Dein passender FI/LS-Schalter

Resi9 FI/LS

Resi9 FI/LS Kompakt

  • Einfaches Sortiment: Wenige Referenzen decken 90 % der Anwendungen ab.
  • Gleiches „Look & Feel“ wie die Resi9 Baureihe.
  • Gleiche Phasenschiene wie beim Standard FI/LS 12 TE.
Acti9 FI/LS

Acti9 FI/LS Kompakt

  • FI/LS-Schalter optimal für den Schaltschrankbau.
  • Anbaubares Zubehör (Hilfsschalter, etc.).
  • Integrierte Funktionen wie z.B. VisiTrip und Visi Safe.

Jetzt 5 % Cashback auf Acti9 & Resi9 sichern

Im Juli starten wir gemeinsam mit unserem Partner Voltimum+ eine besondere Aktion für Dich: Beim Kauf ausgewählter Acti9- und Resi9-Produkte von Schneider Electric erhältst Du 5 % Cashback auf den Warenwert in Form von Voltimum+ Punkten – automatisch auf Dein Konto gutgeschrieben.

So einfach geht's:
  1. Registriere Dich bei Voltimum+ – dem Prämienprogramm der Elektrobranche.
  2. Kaufe im Aktionszeitraum vom 1. Juli – 30. September 2026 ausgewählte Acti9- oder Resi9-Produkte im Rexel Webshop.
Die Registrierung bei Voltimum+ ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten.

Passende Zählerplatztechnik von ABN – weil Qualität zählt.

Zählerplatztechnik von ABN

Zukunftsorientierte Lösungen für Strom im Haus und Strom im Freien.

ABN gestaltet mit den Produktlösungen im Bereich der Zählerplatztechnik eine moderne und nachhaltige Energieverteilungen. Besonderer Fokus liegt dabei auf Sicherheit und Komfort für Installateure und Anwender.

Sichern Sie sich attraktive Preisvorteile auf die zuverlässigen ABN Komponenten. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Produkte von ABN und Schneider Electric – für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Energieverteilung. Mit praktischen Lösungen, wie den Zählerplatzsystemen und Energieverteilung, lässt sich eine besonders schnelle und sichere Installation und auch eine einfache Planung erzielen.

Zu den Produkten

Planer, Installateure und Betreiber profitieren so gleichermaßen von den ABN Lösungen, die in unterschiedlichsten Anwendungsfällen ihre Stärken ausspielen:

  • Zählerplatzsysteme – für eine besonders einfach und sichere Installation
  • Kompakter Überspannungsschutz mit den Kombiableitern Typ 1+2+3 – für flexible Einsatzmöglichkeiten und herausragende Sicherheit.
  • Neue Spannungsversorgung RfZ LS für einfachere Installationen.
  • Optimale Kombination mit den FI/LS-Schalter Resi9 und Acti9.
Zu den Produkten
Zählerplatztechnik von ABN