Fluke TruTest™ Software

Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für elektrische Systeme und Geräte gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie ortsfeste Installationen oder Geräte in einem Gebäude prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt kontrollieren oder Wiederholungsprüfungen durchführen, ist eine ordnungsgemäße Datenverwaltung von entscheidender Bedeutung, um für den Kunden leicht verständliche Berichte erstellen zu können. Dank der Kompatibilität mit immer mehr Test- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe können Sie mit der TruTest Software Messergebnisse schnell und einfach direkt aus Ihren Testern importieren, Dateien verwalten oder bei Bedarf manuell eingeben.

Zu den Produkten


Jetzt TruTest™ Software downloaden


 

Multifunktions-Installationstester Fluke 1664 FC DE

Der Multifunktions-Installationstester, teilt Ergebnisse drahtlos und führt mit einem einzigen Tastendruck sieben Prüfschritte durch. Gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™. 


Zum Produkt
Fluke - Multifunktions-Installationstester
Multifunktions-Installationstester Fluke 1663 FC

Installations-Multifunktionstester Fluke 1663 DE

Der Installations-Multifunktionstester, erfüllt alle lokalen Vorschriften, jetzt im Paket mit der Datenverwaltungs- und Berichtssoftware Fluke TruTest™


Zum Produkt

FLUKE-6500-2 Gerätetester

Der Gerätetester ist gemäß lokaler Normen wie DIN VDE 0701-0702, für erforderliche Tests für Schutzklasse I und Schutzklasse II Geräte mit einer Vielzahl von voreingestellten Tests gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™.

Zum Produkt
Fluke - Tragbarer Gerätetester
Fluke -  GT-900-D Gerätetester mit Automatiktestfunktion

GT-900 Gerätetester

Der GT-900 Gerätetester für Prüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3 (BGV A3) mit automatischem Prüfablauf, Prüfung von ortsveränderlichen Fehlerstrom- Schutzschaltern gebündelt mit Datenmanagement- und Berichterstellungssoftware Fluke TruTest™.

Zum Produkt




Die besten Messgeräte für die Solarenergiebranche

Solarenergie ist eine der am schnellsten wachsenden Formen erneuerbarer Energien weltweit und funktioniert, indem die Sonnenenergie erfasst und in Gleichstrom (DC) für Haushalte, Unternehmen und für Versorgungsunternehmen umgewandelt und in das Netz eingespeist wird.

Da sich die Solartechnologie verbessert hat, sinken die Kosten für Solaranlagen rapide, was sie für viele zu einer attraktiven, kostensparenden Option macht.

Sie suchen das richtige Messgerät für Ihre Solar- oder PV-Anwendung?

Die Auswahl des richtigen Messgeräts kann sich als schwierig erweisen. Wir haben eine Übersicht aller Fluke Produkte zusammengestellt, um Ihnen zu helfen das beste Gerät für Ihre Solar- oder PV-Anwendung zu finden:


FlukeFlukeFlukeFlukeFluke
Fluke 393 FC
Echteffektiv-Strommesszange 1.500V
Fluke-IRR1-SOL
Einstrahlungsstärke
Messgerät
Fluke 1587 FC
Isolationsmultimeter
ISO-DMM
Fluke
TiS 75+

Wärmebildkamera
Fluke 1738 / 1777
Power- und Energiemessgeräte
Anwender
  • Installation/
    Zertifizierung
  • Betrieb & Instandhaltung
  • Inbetriebnahme
    • Solarvermessungs-
      techniker
  • Betreuer vor Ort
  • Einrichtung
  • Inbetriebnahme
    • Betrieb & Instandhaltung
  • Einrichtung
  • Inbetriebnahme
    • Betrieb & vorbeugende Instandhaltung
  • Inbetriebnahme
    • Installation/
      Zertifizierung
  • Betrieb & Instandhaltung
  • Inbetriebnahme
  • Zu erledigende Aufgaben
    • Strom-, Spannungs- und DC-Leistungs­messung
  • Fehlersuche und -behebung
  • Polarität und visuelle Durchgangsprüfung
    • Leistung des Solarmoduls prüfen
  • Temperatur prüfen
  • Dach-/ Panelneigung überprüfen
    • Wechselrichter Wartung
  • Fehlersuche an Schalt­tafeln bis zu
    1.000 V
  • Prüfung der Isolierung
    • Fehlersuche
  • Gebäudediagnose
    • Fehlersuche bei Problemen mit der Netzqualität
  • Wechselricher-AC-Analyse
  • Laststudien (vorher/nacher)
  • Mehrwert
    • Sicherheitklasse CAT III 1.500 V
  • Dünnere Backe für überfüllte Verteiler-
    kästen
  • Zweizeiliges Display
  • Schutzart IP 54
    • 4 wichtige Messungen in einem einfach zu bedienenden Gerät
  • Eingebauter Kompass
  • Asset Tagging
    • DMM-Funktionalität mit bis zu 1.000 V
    • Manueller und fixer Fokus
  • Taupunktberechnung
    • Erfassen Protokollieren von Netzqualitäts-
      messungen
  • Herunterladen, Analysieren und Berichten von Details
  • Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
    FlukeFlukeFlukeFluke
    PVLEAD1_MC4
    PVLEAD3_Solar MC4

    Solarzubehör
    2100 Gamma
    2100 Delta

    Spannungsprüfer
    Fluke 87V MAX
    Echteffektiv
    Digitalmultimeter
    Fluke
    1555

    Isolationstester
    Zur Person
    • Installation/
      Zertifizierung
  • Betrieb & Instandhaltung
  • Inbetriebnahme
    • Solarvermessungs­techniker
  • Betreuer vor Ort
  • Einrichtung
  • Inbetriebnahme
    • Betrieb & Instand­haltung
  • Einrichtung
  • Inbetriebnahme
    • Betrieb & vorbeugende Instand­haltung
  • Inbetriebnahme
  • Zu erledigende Aufgaben
    • Strom-, Spannungs- und DC-Leistungs­messung
  • Fehlersuche und -behebung
  • Polarität und visuelle Durch­gangs­prüfung
    • Leistung des Solarmoduls prüfen
  • Temperatur prüfen
  • Dach-/ Panelneigung überprüfen
    • Wechselrichter Wartung
  • Fehlersuche an Schalttafeln bis zu 1.000 V
  • Prüfung der Isolierung
    • Fehlersuche
  • Gebäudediagnose
  • Mehrwert
    • Sicherheitklasse CAT III 1.500 V
  • Dünnere Backe für überfüllte Verteiler­kästen
  • Zweizeiliges Display
  • Schutzart IP 54
    • 4 wichtige Messungen in einem einfach zu bedienenden Gerät
  • Eingebauter Kompass
  • Asset Tagging
    • DMM-Funktionalität mit bis zu 1.000 V
    • Manueller und fixer Fokus
  • Taupunktberechnung
  • Produkt Zu den Produkten Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt