K2 GreenRoof 2.0

Mit K2 GreenRoof 2.0 mon­tierst Du Pho­to­vol­ta­ik auf Grün­dächern ein­fach, si­cher und ohne Dach­durch­drin­gung.

Jetzt GreenRoof 2.0 entdecken
K2 GreenRoof 2.0
K2 GreenRoof 2.0

Mit K2 GreenRoof 2.0 verbindest Du Dachbegrünung und Photovoltaik zu einer zukunftsfähigen Lösung. Das optimierte Montagesystem bietet Dir maximale Flexibilität bei der Planung und eine sichere, ballastierte Montage – ganz ohne Dachdurchdringung.

Dank weniger Einzelkomponenten und vormontierter Bauteile montierst Du schneller und effizienter. So sparst Du Zeit auf der Baustelle und reduzierst Deinen Aufwand bei Planung und Installation.

Jetzt GreenRoof 2.0 entdecken

Unsere System-Highlights

GreenRoof-Systemkomponenten

GreenRoof-Sys­tem­kom­po­nen­ten

Die passenden Sys­tem­kom­po­nen­ten für Dei­ne si­che­re und ef­fi­zi­en­te Mon­ta­ge auf Grün­dä­chern.
Montageschienen und Schienenverbinder

Montageschienen und Schie­nen­ver­bin­der

Stabile Schienen und pas­sen­de Ver­bin­der für eine schnel­le und zu­ver­läs­si­ge In­stal­la­ti­on.
Modulbefestigung und Verbindungselemente

Modulbefestigung und Ver­bin­dungs­ele­men­te

Mit den pas­sen­den Klem­men und Ver­bin­dungs­elementen be­fes­tigst Du Dei­ne Mo­du­le si­cher und fle­xi­bel.
Montagezubehör und Systemzubehör

Montagezubehör und Sys­tem­zu­be­hör

Praktisches Zu­be­hör für ei­ne ef­fi­zi­en­te Mon­ta­ge und ei­ne op­ti­ma­le Sys­tem­an­bin­dung.

Durchdacht bis ins Detail

K2 GreenRoof 2.0 ist Dein effizientes Montagesystem für Grün- und Kiesdächer. Du profitierst von flexiblen Einsatzmöglichkeiten, einer sicheren ballastierten Montage und einer Installation ohne Dachdurchdringung.

Im Video siehst Du, wie einfach und flexibel Du GreenRoof 2.0 einsetzen kannst.

GreenRoof 2.0 im Video ansehen

Weitere Vorteile

K2 SingleHook 3S

Systemoptimiert

Weniger Einzelkomponenten erleichtern Dir die Planung und beschleunigen die Montage. Die vorderen und hinteren Supporter werden vormontiert geliefert – das spart Dir wertvolle Zeit auf der Baustelle.
K2 SingleHook 4S

Flexible Modulanordnung und -ausrichtung

Passe Dein System flexibel an Deine Planung an:
  • Modulanordnung: 10° oder 15°
  • Modulorientierung: Portrait oder Landscape
  • Geometrie: A-/V-/S-Form
  • Reihenabstände frei wählbar
  • Klemmung an der langen Seite
K2 SingleHook 3S Light

Gutes Einfügen in Dachbegrünungen

Die großen Abstände von der Dachhaut zur Modulunterkante bieten Dir ideale Bedingungen für das Pflanzenwachstum. Gleichzeitig bleibt die Fläche gut zugänglich und pflegeleicht.
K2 SingleHook 3S Long

Bestehende Komponenten

Nutze bewährte Komponenten aus dem SingleRail-System – jetzt passend zum K2-Baukastenprinzip.

Alles für Deine Planung