Siemens IO Link Lösungen - der clevere Master
Siemens IO Link Lösungen - der clevere Master
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

Mehr Transparenz, mehr Sicherheit, mehr Effizienz - mit IO-Link

Digitale Daten aus der Feldebene bilden die Grundlage für moderne und leistungsfähige Anlagen. Das IO-Link-Promotion-Set bietet einen einfachen und praxisnahen Einstieg in die IO-Link-Kommunikation. Das Set enthält einen SIMATIC ET 200eco PN IO-Link-Master, eine elektronisch konfigurierbare Signalsäule sowie die benötigten Anschlusskabel und ermöglicht damit den direkten Aufbau einer funktionsfähigen IO-Link-Anwendung. 

Ein weiteres Einsatzbeispiel zeigt die Integration eines SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalters. Dadurch lassen sich Benutzer eindeutig identifizieren, individuelle Zugriffsberechtigungen vergeben und Maschinenfunktionen gezielt freischalten. Das erhöht die Anlagensicherheit, vereinfacht das Berechtigungsmanagement und sorgt für eine kontrollierte Bedienung von Maschinen und Anlagen. 

Über IO-Link werden relevante Informationen wie Benutzer-IDs, Schaltvorgänge und Zustandsdaten direkt an die Steuerung übertragen. In Verbindung mit dem TIA-Portal können Anlagen einfach integriert, Berechtigungen flexibel verwaltet und spezifische Anforderungen umgesetzt werden. 

Siemens Eco PN Master mit Signalsäule

Eco PN Master mit Signalsäule

Das Promotion-Set beinhaltet

  • SIMATIC ET 200eco PN, CM 8x IO-Link
    (6ES7148-6JG00-0BB0)
  • Elektronisch konfigurierbare Signalsäule
    (8WD4613-5HH47)
  • Verbindungskabel für IO-Link, 5-polig, 1m
    (3SX5601-3SV15)
  • IE Verbindungskabel M12-180/IE FC RJ45
    (6XV1871-5TH20)
  • Einspeisestecker M12-L für 24 V zur Feldkonfektion, Buchsenseinsatz (6GK1906-0EB00)
Siemens Eco PN Master mit Signalsäule

VORPROGRAMMIERTES Elektronikmodul IO-Link

Starterkit - SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter

Farbige Schlüssel: Berechtigungsstufen sind werkseitig codiert

Weißer Schlüssel:

  • Berechtigungsstufe 1–4 über IO-Link frei programmierbar (individuelle Sonderschließung)
  • Einfache Sperrung bei Verlust von Schlüsseln für Sonderschließungen
  • Einfache Anlagenintegration über TIA-Portal (Port Configuration Tool)
Siemens Eco PN Master mit Signalsäule

FREI PROGRAMMIERBARES Elektronikmodul IO-Link

Starterkit - SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter

Realisierung kundenspezifischer Ap­pli­ka­ti­ons­an­for­de­run­gen. Mithilfe von IO-Link werden die folgenden Signale übertragen:

  • Impuls Drehen links
  • ID-Schlüssel steckt
  • Impuls Drehen rechts
  • ID-Nummer
Die vier LEDs am Betätigungselement können beliebig aktiviert werden.
Siemens IO Link - Die USB-Schnittstelle der Automatisierung und das Siemens Portfolio
Siemens IO Link - Die USB-Schnittstelle der Automatisierung und das Siemens Portfolio

IO-Link: Lückenlose Kommunikation bis auf den letzten Meter 

IO-Link verbindet Sensoren und Aktoren intelligent mit der Automatisierungsebene und schafft durchgängige Datentransparenz entlang des gesamten Prozesses. Der offene Kommunikationsstandard ermöglicht eine einfache Integration, unterstützt vorausschauende Wartung und trägt dazu bei, Kosten zu senken sowie die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen. Die perfekte Basis für moderne, datengetriebene Automatisierung. 

Produktauswahl aus dem Siemens-Portfolio
IO-Link-Master

Siemens SIMATIC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

Siemens SIMATIC ET 200eco PN

SIMATIC ET 200eco PN

Siemens SIMATIC ET 200AL

SIMATIC ET 200AL

IO-Link-Devices

Siemens SIMATIC ET 200AL

SIMATIC ET 200AL

Siemens SIRIUS Überwachungsrelais

SIRIUS Überwachungsrelais

Siemens SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais

SIRIUS Temperaturüberwachungsrelais

Siemens SIRIUS Elektronikmodul

SIRIUS Elektronikmodul

Siemens SIRIUS Signalsäulen

SIRIUS Signalsäulen

Mehr Verfügbarkeit. Weniger Stillstand. Mehr Produktivität.

Ausfallzeiten minimieren. Produktivität maximieren.

Mit Echtzeit-Diagnosen und intelligenten Einblicken potenzielle Störungen frühzeitig erkennen, ungeplante Stillstände vermeiden und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen.

Schneller von der Installation zum Betrieb

Standardisierte Verkabelung und automatische Parametrierung vereinfachen die Inbetriebnahme, reduzieren Fehlerquellen und sparen wertvolle Zeit.

Effizienz steigern. Kosten senken.

Weniger Hardwareaufwand, vereinfachte Wartung und optimierte Prozesse tragen dazu bei, Betriebskosten nachhaltig zu reduzieren.
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.