RIDI LYV
RIDI LYV

RIDI LYV - das modulare Profilsystem für moderne Arbeitswelten

Das Profilsystem RIDI LYV vereint Gestaltung, Funktion und Effizienz. Die reduzierte Formensprache und das Aluminiumgehäuse schaffen eine zeitlose Ästhetik für unterschiedliche Raumkonzepte. Blendungsarme Varianten mit UGR ≤ 19 sorgen für hohen Sehkomfort an Bildschirmarbeitsplätzen in Büro- und Bildungseinrichtungen. Das System ist in zwei Profilbreiten und Standardlängen erhältlich. So entstehen vielseitige Lichtlösungen – von filigranen Lichtlinien bis zu markanten Lichtkonstrukten. Formschlüssige Verbindungen ermöglichen durchgängige Lichtlinien ohne sichtbare Unterbrechungen. RIDI LYV ist als Pendel-, Anbau- und Einbauversion mit direkter oder direkt-indirekter Ausstrahlung verfügbar und überzeugt durch einfache Installation. 

Intelligente Lichtsteuerung erhöht die Flexibilität. Über DALI-2 lässt sich das Licht bedarfsgerecht steuern. Das steigert den Komfort und kann den Energieverbrauch reduzieren. 

Unsere Produktempfehlung

RIDI LYV Deckenleuchte

RIDI LYV4-E Deckenleuchte

  • Einbauleuchte
  • Lichtaustritt: direkt, breitstrahlend
  • Lichtfarbe: 4.000 K
  • Lichtstrom: 4.260 lm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Steuerung: xFlex schaltbar
  • Leistung: 35 W
RIDI LYV Pendelleuchte

RIDI LYV Pendelleuchte

  • Pendelleuchte
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt, mediumstrahlend
  • Lichtfarbe: 4.000 K
  • Lichtstrom: 3.770 lm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Steuerung: DALI-2 dimmbar
  • Leistung: 30 W
RIDI LYV Deckenleuchte

RIDI LYV Deckenleuchte

  • Anbauleuchte
  • Lichtaustritt: direkt, breitstrahlend
  • Lichtfarbe: 4.000 K
  • Lichtstrom: 3.380 lm
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Steuerung: DALI-2 dimmbar
  • Leistung: 24 W

Flexibilität in Form und Lichtwirkung

Ridi - zwei Profilbreiten - eine klare Designsprache

Zwei Profilbreiten - eine klare Designsprache

43 mm für filigrane Lichtlinien und 56 mm für markantere Akzente mit stärkerer Präsenz im Raum. Beide Varianten bieten hohe Flexibilität in der Lichtplanung. Montagevarianten: Pendelmontage, Anbaumontage, Einbaumontage
Ridi - Optiken

Optiken

RIDI LYV ist in verschiedenen Optiken erhältlich, abgestimmt auf unterschiedliche Anforderungen.
Ridi - Pendelvariante mit Indirektanteil

Pendelvariante mit Indirektanteil

Der Indirektanteil hellt Deckenflächen auf, reduziert Kontraste und verbessert die Raumwirkung für angenehme Lichtatmosphäre und Sehkomfort.
Ridi - Sanieren mit System – nachhaltig & zukunftssicher

Sanieren mit System
– nachhaltig & zukunftssicher

  • 1:1-Austausch mit VENICE bei 67 mm Profilbreite – Modernisierung ohne Deckenumbau
  • LED-Module im Zhaga-Standardmaß 280 mm für langfristige Austauschbarkeit
  • Austausch einzelner Komponenten
  • Energieeinsparung durch intelligente Steuerung
  • Hochwertige, langlebige Materialien
  • Förderfähige Varianten verfügbar