Raychem-Heizsysteme
Raychem-Heizsysteme

Nie mehr eingefrorene Leitungen

Zuverlässiger Rohrfrostschutz schützt Wasserleitungen in kalten Umgebungen vor dem Einfrieren, da Isolierung allein nicht ausreicht. Ein fachgerecht ausgelegtes und installiertes Rohrfrostschutzsystem sorgt dafür, dass das Wasser fließt, beugt kostspieligen Frostschäden vor und schützt Gebäude dauerhaft.

UNSER UMFANGREICHES PRODUKTANGEBOT

Selbstregulierende Heizbänder

XL­Trace LSZH selbstregulierende Heizbänder

  • Intelligente Selbstregelung für effiziente Wärme genau dort, wo sie gebraucht wird
  • Halogenfrei, selbstverlöschend und raucharm
  • Bis zu 90 % geringere Rauchemissionen gemäß IEC 61034-2
  • Schnelle, einfache Montage mit RayClic
Energiesparende Steuerung

Raystat V5 energiesparende Steuerung

  • Proportionale Umgebungstemperatursteuerung für deutliche Energieeinsparungen
  • Im stromlosen Zustand konfigurierbar – einfach vor der Installation einrichten
  • Für Wandmontage geeignet und ideal für den Außenbereich
Anschlussgarnitur

RayClic CE-02 Anschlussgarnitur

  • VDE-geprüft für selbstregelnde Heizbänder
  • Komplett mit Befestigungswinkel und Endabschluss
  • Schnell montiert, sicher im Einsatz
  • Für bis zu 20 A Nennstrom

Broschüren & Video

picture_as_pdf
Hol Dir die Broschüren von Raychem

play_circle
Schau dir das Video auf YouTube an