Siemens SENTRON ECPD
Siemens SENTRON ECPD
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

SENTRON ECPD – Die Zukunft der Schutzschalttechnik

Das SENTRON ECPD ist eines der ersten elektronisch schaltenden Schutzgeräte weltweit. Es überzeugt durch ultraschnelles Schalten, flexible Parametrierbarkeit und enormen Funktionsumfang. Somit vereinfacht es Ihre Elektroplanung, spart Ressourcen und bringt maximale Effizienz in Ihre Energieverteilung.

Das Powercenter 1100 macht das ECPD smart vernetzbar. Versorgt mit 24 V DC aus einer LOGO!Power Stromversorgung entsteht eine kompakte, zuverlässige und energieeffiziente Lösung für digitale Anwendungen in der Niederspannungsverteilung. 
 

Effiziente und smarte Schutztechnik mit SENTRON ECPD und Powercenter 1100

Siemens  SENTRON ECPD

SENTRON ECPD

Siemens  Datentransceiver SENTRON Powercenter

Datentransceiver
SENTRON Powercenter 1100

Siemens  Stromversorgung  LOGO! Power

Stromversorgung
LOGO! Power

SENTRON ECPD im Überblick – Auslieferung, Schnittstellen und Parametrierung | YouTube-Video-Serie


 

Siemens - Wie wird das SENTRON ECPD ausgeliefert?

Wie wird das SENTRON ECPD ausgeliefert?

Siemens - Welche Schnittstellen und LED-Anzeigen hat das SENTRON ECPD?

Welche Schnittstellen und LED-Anzeigen hat das SENTRON ECPD?

Siemens - Wie wird das SENTRON ECPD ausgeliefert?

Wie werden Parameter des SENTRON ECPD eingestellt und verändert?

Siemens SENTRON FI-Schutzschalter
Siemens SENTRON FI-Schutzschalter

Die passende Ausführung – für jede Anforderung: Die SENTRON FI-Schutzschalter von Siemens 

Die Anzahl elektrischer Verbraucher in privaten Haushalten und gewerblich genutzten Gebäuden nimmt stetig zu. Moderne Geräte wie Waschmaschinen mit Frequenzumrichtern oder Ladestationen für Elektrofahrzeuge stellen neue Anforderungen an die elektrische Infrastruktur. Diese Geräte verhalten sich beim Strombezug anders als herkömmliche Verbraucher. Dies erfordert FI-Schutzschalter, die den Strom im Fehlerfall umgehend sicher abschalten.

Gehe auf Nummer sicher. Siemens bietet hier für alle Fälle den passenden FI-Schutzschalter aus dem SENTRON Portfolio

Fehlerstromschutzschalter

Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ A 5SV3, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ A, 5SV3

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ A 5SV4, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ A, 5SV3 SIGRES

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ A 5SV3 + 6 mA DC, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ A
5SV3 + 6 mA DC

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ F, 5SV3, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ F, 5SV3

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ F, 5SV3 + 6 mA DC, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ F
5SV3 + 6 mA DC

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ B, 5SV3 inkl. SIGRES,  2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ B, 5SV3 inkl. SIGRES

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ B, 5SV3 + 6 mA DC inkl. SIGRES, 2- und 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ B, 5SV3 + 6 mA DC inkl. SIGRES

2- und 4-polig
Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ B+, 5SV3 inkl. SIGRES, 4-polig

Fehlerstrom-
schutzschalter Typ B+, 5SV3 inkl. SIGRES

4-polig

FI/LS-Schalter

Siemens  Fehlerstromschutzschalter Typ A 5SV1 kompakt, 1-polig + N

FI/LS-Schalter
Typ A, 5SV1 kompakt

1-polig + N
Siemens  FI/LS-Schalter Typ A - 5SU1, 2- und 4 polig

FI/LS-Schalter
Typ A - 5SU1

2- und 4 polig
Siemens  FI/LS-Schalter Typ F, 5SV1 kompakt,  1-polig + N

FI/LS-Schalter
Typ F, 5SV1 kompakt

1-polig + N
Siemens  FI/LS-Schalter Typ F, 5SU1, 2-polig

FI/LS-Schalter
Typ F, 5SU1

2-polig

Weitere Informationen

Bestellauswahlhilfe FI/LS in 1TE

Bestellauswahlhilfe EV-Ladestromkreise

Bestellauswahlhilfe Mobile Installationen

Wann setze ich welchen FI-Schalter ein? - Für alle Fälle der passende Typ 

Siemens FI Schutzschalter

FI Schutzschalter - Finde den passenden Typ

Siemens FI Schutzschalter Entscheidugnsmatrix

Welcher FI-Schutzschalter eignet sich für welchen Einsatz?

SENTRON FI-Schutzschalter - Was macht die Schutztechnik von Siemens so einzigartig?

Siemens SENTRON 5SV1 - Doppelter Schutz in einer Teilungseinheit

SENTRON 5SV1 - Doppelter Schutz in einer Teilungseinheit

  • 50 % platzsparend dank kompakter Bauweise
  • Typ F verfügbar
  • Kombinierbar mit AFDD in nur 2 TE
  • Einfache Montage
  • Mehr Verfügbarkeit pro Stromkreis
  • Nachhaltig durch Siemens EcoTech
Siemens - Die integrierte SIGRES-Technologie – Was steckt dahinter?




Die integrierte SIGRES-Technologie – Was steckt dahinter?

  • SIGRES-Funktion: Patentierter, aktiver Kondensationsschutz für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer
  • Weniger Prüfaufwand: Prüftaste bis zu 4 Jahre nicht nötig bei Typ A (Sonderserie) und Typ B/B+ mit SIGRES Funktion
  • Effizienter Betrieb: Mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Kooperation zwischen Siemens und DOMO Chemicals – Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft

Klimaschutz braucht starke Partnerschaften: Gemeinsam mit DOMO Chemicals setzt Siemens auf nachhaltige Innovation in der Energieverteilung. Ein Beispiel: das neue TECHNYL® 4EARTH® Polyamid 6 mit 50 % Recyclinganteil, das in ausgewählten SENTRON FI-Schutzschaltern eingesetzt wird – für höchste Sicherheit bei reduziertem CO₂-Fußabdruck.
 

Kooperation Siemens und DOMO Chemicals
Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.