Siemens SENTRON Schutzschalttechnik - Deine Installation verdient den besten Schutz
Siemens SENTRON Schutzschalttechnik - Deine Installation verdient den besten Schutz
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

Verständlich erklärt, praxisnah und direkt aus dem Leben - auch Influencer sprechen darüber  

So kannst Du selbst komplexe technische Zusammenhänge mühelos nachvollziehen. In den Videos siehst Du anschaulich, worauf es im Alltag wirklich ankommt und wie moderne Schutzlösungen Dich zuverlässig unterstützen. Entdecke außerdem die passenden Produkte, die wir für Dich zusammengestellt haben. 

Siemens FI/LS-Schalter Typ A - 5SV1 kompakt

FI/LS-Schalter Typ A - 5SV1 kompakt

1-polig + N
Siemens FI/LS-Schalter Typ F - 5SV1 kompakt

FI/LS-Schalter Typ F - 5SV1 kompakt

1-polig + N
Siemens FI/LS-Schalter Typ A - 5SU1

FI/LS-Schalter Typ A - 5SU1

2- und 4 polig
Siemens Fehlerstromschutzschalter Typ A FI - 5SV3

Fehlerstromschutzschalter Typ A FI 5SV3

2- und 4-polig
Siemens Fehlerstromschutzschalter Typ F - 5SV3

Fehlerstromschutzschalter Typ F 5SV3

2- und 4-polig
Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6

Leitungsschutzschalter 5SL6

1-und 3-polig
Siemens Brandschutzschalter (AFDD) 5SM6

Brandschutzschalter (AFDD) 5SM6

Siemens Brandschutzschalter (AFDD)-LS-Kombi 5SV6

Brandschutzschalter
(AFDD)-LS-Kombi 5SV6

FI Typ F nachrüsten und Brandschutzschalter richtig installieren | YouTube-Videos

Siemens - Fi-Schutzschalter Typ F im Altbau nachrüsten

FI-Schutzschalter Typ F im Altbau nachrüsten?

Siemens - Wie statte ich relevante Stromkreise mit Brandschutzschaltern aus?

Wie statte ich relevante Stromkreise mit Brandschutzschaltern aus?

Siemens SENTRON Schutzschalttechnik
Siemens SENTRON Schutzschalttechnik

Mehr Sicherheit dank bewährter SENTRON Schutzschalttechnik

Ein sicheres Zuhause beginnt mit einer zuverlässigen elektrischen Infrastruktur. Die SENTRON Schutzschaltgeräte von Siemens sorgen dafür, dass Deine vier Wände jederzeit bestmöglich geschützt sind – vor Überlast, Kurzschluss und gefährlichen Fehlerströmen. Modernste Technologie, jahrzehntelange Erfahrung und höchste Qualitätsstandards vereinen sich hier zu einem System, das im Hintergrund arbeitet, während Du unbeschwert den Alltag genießt. Ob Renovierung, Neubau oder Modernisierung: SENTRON bietet die Sicherheit, auf die Du Dich verlassen kannst. 

Brandschutz im Schlafzimmer - Sicherheit im Schlaf

Beschädigte Leitungen oder lockere Kontakte können gefährliche Fehlerlichtbögen verursachen, die herkömmliche FI- oder LS-Schalter nicht erkennen. Ein Brandschutzschalter (AFDD) erkennt solche Lichtbögen in Millisekunden und verhindert Brände, besonders in Bereichen, in denen Menschen schlafen oder nicht eingreifen können. Die SENTRON 5SV6-Reihe kombiniert Brand- und Leitungsschutz in nur 1 TE - kompakt, modern und ideal für Neubau und Nachrüstung.

Zu den Produkten
Siemens SENTRON Schutzschalttechnik

Erhöhter Personenschutz (FI Typ F) – Sicherheit ohne Kompromisse

FI-Schutzschalter Typ A erkennen Fehlerströme bei 50 Hz, reichen aber bei modernen Geräten mit einphasigen Frequenzumrichtern oft nicht aus. Diese können Mischfehlerströme mit kHz-Anteilen erzeugen. Dafür sind FI-Schutzschalter vom Typ F geeignet: Sie erfüllen die Anforderungen der DIN EN 62423 und erhöhen durch Kurzzeitverzögerung zusätzlich die Verfügbarkeit.

FI/LS für hohe Verfügbarkeit – einfach nachrüstbar

Löst ein Gruppen-FI aus, kann ein ganzes Stockwerk stromlos sein. Der SENTRON FI/LS-Schalter 5SV1 schützt einzelne Stromkreise separat, platzsparend in 1 TE – für höhere Verfügbarkeit und gezielten Schutz kritischer Verbraucher. Er lässt sich einfach nachrüsten, spart Platz und Kosten und kann über Zubehör (z. B. Brandschutz) erweitert werden.

Weitere Informationen 

Ein sicheres Zuhause - Umfassender Personen-, Brand- und Anlagenschutz

SENTRON Schutzgeräte

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.