Frühjahrsaktion
Frühjahrsaktion

Intelligente Sicherheitslösungen von ABUS

ABUS unterstützt Dich als Fachpartner mit intelligent vernetzten Sicherheitslösungen für Wohnbau, Mehrfamilienhäuser, Gewerbe und Industrie. Mit modernen Systemen aus Alarmtechnik, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle realisierst Du passgenaue Sicherheitskonzepte aus einer Hand.


INTELLIGENTER ZUTRITT

Im Bereich intelligenter Zutrittslösungen stehen Dir innovative Systeme wie FaceXess, ModuVis und wAppLoxx Pro Plus zur Verfügung.
FaceXess

FaceXess

FaceXess ermöglicht komfortablen Zutritt per Gesichtserkennung.
ModuVis

ModuVis

ModuVis bietet flexible Türkommunikation per Monitor oder App.
wAppLoxx Pro Plus

wAppLoxx Pro Plus

wAppLoxx Pro Plus sorgt für eine pro­fes­sio­nel­le Zu­tritts­ver­wal­tung mit di­gi­ta­ler Ver­ga­be und Ver­wal­tung von Be­rech­ti­gun­gen in Echt­zeit. Gleich­zei­tig kann das Sys­tem Zu­tritts­kon­trol­le, Alarm­an­la­ge und Video­über­wa­chung in ei­ner zen­tra­len App ver­ei­nen – in­klu­si­ve Live-Video­bil­dern so­wie der Mög­lich­keit, die Alarm­an­la­ge be­quem scharf- und un­scharf­zu­schal­ten.
Video-Türstation mit Gesichtserkennung

Video-Türstation mit Gesichtserkennung

FaceXess – die Video-Türstation mit Gesichtserkennung öffnet Türen ganz ohne Schlüssel, einfach nur mit Deinem Lächeln.
Video-Türsprechanlagensystem

ModuVis-Video-Tür­sprech­an­lagen­system

Die perfekte Lösung für jede Tür­sprech­an­lage – egal, ob Du ein bestehendes System modernisierst oder eine Anlage in einem Neu­bau installierst.
Video-Türsprechanlagensystem

wAppLoxx Pro Plus – Digitale Schließtechnik

Mit seiner klaren Aus­rich­tung auf die An­for­de­run­gen in ge­werb­li­chen und öf­fent­li­chen Ge­bäu­den bil­det der wAppLoxx Pro Plus eine kom­for­ta­ble, ef­fi­zi­en­te Lö­sung für di­gi­ta­le Schlie­ß­tech­nik.

PROFESSIONELLE VIDEOÜBERWACHUNG

Intelligenter Videoanalyse

Videoüberwachung

ABUS bietet professionelle Video­über­wa­chungs­lö­sun­gen für den gewerblichen Einsatz – von IP-, Thermal- und PTZ-Ka­me­ras mit Farb­nacht­sicht bis hin zu Re­kor­dern, Soft­ware und Kenn­zei­chen­er­ken­nung. KI-gestützte Video­ana­ly­se un­ter­stützt bei Pe­ri­me­ter­schutz, Zu­fahrts­kon­trol­le, Ob­jekter­ken­nung und zu­ver­läs­si­ger 24/7-Überwachung.
Zentralanzeige für Energiezähler

Videoüberwachung für Unternehmen

Eindringlinge und Gefahrenquellen detektieren und zuverlässig Alarm schlagen. Bei Tag und Nacht, bei jedem Wetter und in jeder Lichtsituation.

OBJETKÜBERWACHUNG

Secoris Alarmanlagen

Secoris Alarmanlagen

Die ABUS Secoris Hybrid-Alarmanlage vereint Einbruchschutz, Video­über­wa­chung, Zu­tritts­kon­trol­le und KNX-Ge­bäu­de­au­to­ma­ti­on in einem fle­xi­blen Sys­tem. So las­sen sich Si­cher­heits- und Ge­bäu­de­funk­tio­nen in­tel­li­gent ver­net­zen – für mehr Si­cher­heit, Kom­fort und Ef­fi­zi­enz im Ge­wer­be­be­reich.
Secoris Alarmanlagen

Secoris – Sicherheit nach Plan

Die Alarmanlage mit EN-Grad-2-Zertifikat. Sicherheit für Büro und Gewerbeobjekte. Für den professionellen Einsatz in Büro, Praxis oder Betrieb: ABUS Secoris ist die zuverlässige, leicht bedienbare Alarmanlage!

ABUS COMFION® PRO

Mit dem neuen Funk-Sicherheitssystem Comfion Pro bietest Du Deinen Kunden eine moderne Gesamtlösung aus Alarm, Video und Zutritt. Die nach EN Grad 2 zertifizierte Alarmanlage überzeugt durch professionelle Sicherheit, eine einfache Installation und flexible Einsatzmöglichkeiten – ideal für Eigenheime sowie kleine und mittlere Gewerbeobjekte.

Nur exklusiv für qualifizierte Fachpartner.

Dein Mehrwert als Fachpartner: ABUS unterstützt Dich bei der Planung und Projektierung, begleitet Dich bei Objektanfragen und Inbetriebnahmen und steht Dir mit persönlicher Beratung zur Seite. So erhältst Du für jede Anforderung die passende Lösung – kompetent, effizient und aus einer Hand.

open_in_new
Mehr über Comfion Pro erfahren
Funk-Sicherheitssystem Comfion Pro