Top LED Deals
Top LED Deals

Das passende Licht für Deine Baustelle

Mit den professionellen Beleuchtungslösungen von BizLine bist Du für jeden Einsatz bestens ausgerüstet. Ob flexible LED-Streifen, leistungsstarke Akku-Strahler, kompakte Inspektionslampen oder freihändige Stirn- und Halslampen – finde die passende Beleuchtung für Bau-, Renovierungs-, Installations- und Wartungsarbeiten. Robuste Produkte, flexible Einsatzmöglichkeiten und 2 Jahre Garantie sorgen dafür, dass Du bei jeder Herausforderung zuverlässig arbeiten kannst.

Jetzt passende Beleuchtung entdecken

LED-Streifen

Mehr Licht. Mehr Sicht. Mehr Produktivität auf deiner Baustelle.

Schaffe schnell und unkompliziert optimale Lichtverhältnisse – mit den leistungsstarken BizLine LED-Streifen. Sie sorgen für eine gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsbereichen und verbessern die Sicht selbst in dunklen oder schwer zugänglichen Bereichen. 

Ob am Boden, entlang von Wänden oder direkt an Baustrukturen: Die flexiblen Lichtbänder lassen sich dank ihres modularen Aufbaus einfach verlegen, auf die gewünschte Länge anpassen und nach dem Einsatz platzsparend verstauen. Ideal für Bau-, Renovierungs-, Elektroinstallations- und Wartungsarbeiten – im Innen- und Außenbereich. 

LED-Streifen entdecken

Wiederaufladbare Strahler

Leistungsstarkes Licht, flexibel einsetzbar

Mobile Akku-Strahler sorgen für zuverlässige Ausleuchtung bei Bau-, Renovierungs- und Montagearbeiten. Wähle zwischen kompakten Modellen und leistungsstarken Lösungen für größere Arbeitsbereiche.

Akku-Strahler entdecken
Wiederaufladbare Strahler
Wiederaufladbare Strahler

Welches Modell passt zu Deinem Einsatz?

Aufladbarer LED-Baustrahler 10 W

Aufladbarer LED-Baustrahler 10 W

3219377 – BIZ 625027

  • 2 Lichtmodi: 30 % und 100 %
  • Integrierter Lithium-Akku
  • USB-A-Powerbank
  • Schwenkbarer, magnetischer Haltebügel
  • Ladegerät inklusive
  • Ideal für kleinere Reparatur- und Wartungsarbeiten
Aufladbarer LED-Baustrahler 25 W

Aufladbarer LED-Baustrahler 25 W

3331326 – BIZ 625057

  • 2 Lichtmodi: 30 % und 100 %
  • Integrierter Lithium-Akku
  • USB-A-Powerbank
  • Schwenkbarer, magnetischer Haltebügel
  • Ladegerät inklusive
  • Ideal für Baustellen- und Renovierungsarbeiten
Multi-Akku-LED-Strahler 50 W

Multi-Akku-LED-Strahler 50 W

3432558 – BIZ 625061

  • 2 Lichtmodi: 5.000 lm und 900 lm
  • Kompatibel mit 18-V-Akkus
  • 7 Akku-Adapter inklusive
  • Verlängerte Akkulaufzeit
  • USB-A-Powerbank
  • Magnetischer Fuß für flexible Positionierung
  • Für die großflächige Ausleuchtung
Zweiköpfige Multi-Batterie-LED-Stehlampe

Zweiköpfige Multi-Batterie-LED-Stehlampe

3432557 – BIZ 625062

  • 2 vollständig schwenkbare LED-Panels
  • Insgesamt 50 W Leistung
  • 2 Lichtmodi: 5.000 lm und 1.200 lm
  • Abnehmbare Leuchteinheit mit Magnetfuß
  • Kompatibel mit 18-V-Akkus
  • 7 Akku-Adapter inklusive
  • Verlängerte Akkulaufzeit
  • USB-A-Powerbank
  • Akku nicht im Lieferumfang enthalten
Zweiköpfiger, aufladbarer LED-Baustrahler

Zweiköpfiger, aufladbarer LED-Baustrahler

3319263 – BIZ 625048

  • Hybridbetrieb mit Akku und Netzanschluss
  • 2 vollständig schwenkbare LED-Panels
  • Insgesamt 50 W Leistung
  • 3 Lichtstufen: 30 %, 60 % und 100 %
  • Höhenverstellbar bis zu 2 m
  • 5-m-Kabel inklusive
  • Integrierter Lithium-Akku
  • Transporttasche inklusive

Inspektionslampen

Jedes Detail sicher im Blick

Kompakte LED-Inspektionslampen bringen Licht in Verteilerschränke, Kabelkanäle und andere schwer zugängliche Bereiche. Magnetische Halterungen und Clips ermöglichen freihändiges Arbeiten. 

LED-Inspektionslampe

Aufladbare, magnetische LED-Inspektionslampe

3219379 – BIZ 620261

  • 2 Lichtmodi
  • Flutlicht: 200 lm
  • Taschenlampenmodus: 100 lm
  • Magnetischer Gürtelclip
  • Gürtelclip um 90° schwenkbar
  • Integrierter Lithium-Akku
  • Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten
3-in-1-Inspektionslampe

Aufladbare, magnetische 3-in-1-Inspektionslampe

3260712 – BIZ 620262

  • Multifunktionale Beleuchtung
  • Arbeitsleuchte, Inspektionsleuchte und Taschenlampe
  • Zusätzliches Flutlicht dank integriertem Magneten
  • 3 Lichtmodi: 100 %, 50 % und Taschenlampenmodus
  • Magnetische Basis mit Aufhängehaken
  • Integrierter Lithium-Akku
5-W-Multifunktions-LED-Leuchte

Aufladbare, magnetische 5-W-Multifunktions-LED-Leuchte

3219374 – BIZ 620263

  • Multifunktional als Arbeits- und Inspektionsleuchte
  • Taschenlampen- und Flutlichtfunktion
  • 3 Lichtmodi: 100 %, 50 % und Taschenlampenmodus
  • Schwenkbarer, magnetischer Haltebügel
  • Flexible Positionierung
  • Integrierter Lithium-Akku
LED-Inspektionslampe mit Laser

Aufladbare, magnetische LED-Inspektionslampe mit Laser

3331325 – BIZ 625059

  • Integrierter roter Laser zum Markieren
  • 2 Lichtmodi
  • Flutlicht: 300 lm
  • Taschenlampenmodus: 200 lm
  • Gürtelclip und magnetischer Standfuß
  • Integrierter Lithium-Akku
  • Ideal für präzise Inspektions- und Montagearbeiten

Stirn- und Halslampen

Freihändig arbeiten. Flexibel beleuchten.

Mit BizLine Stirn- und Halslampen hast Du das Licht immer genau dort, wo Du arbeitest. Unterschiedliche Lichtkegel und Lichtmodi ermöglichen eine optimale Ausleuchtung – bei Montage, Wartung, Reparatur und Arbeiten in engen Bereichen.

Die wiederaufladbaren Modelle bieten Dir maximale Bewegungsfreiheit, während Deine Hände für die Arbeit frei bleiben. 

LED-Stirnlampe mit Bewegungssensor

Aufladbare LED-Stirnlampe mit Bewegungssensor

3260716 – BIZ 625034

  • Aktivierung durch Handbewegung
  • 3 Lichtmodi:
    • Breiter und fokussierter Lichtkegel: 480 lm
    • Fokussierter Lichtkegel: 300 lm
    • Breiter Lichtkegel: 250 lm
  • Rutschfestes Stirnband
  • Integrierter Lithium-Akku
Focus-LED-Stirnlampe

Aufladbare Focus-LED-Stirnlampe

3331328 – BIZ 625058

  • Einstellbarer Lichtkegel von 40° bis 120°
  • Manuelle Anpassung des Lichtkegels
  • 5 Lichtmodi:
    • 2 %, 30 % und 100 % Lichtleistung
    • Rotes LED-Licht: Dauerlicht und Blinkmodus
  • Rutschfestes Stirnband
  • Integrierter Lithium-Akku
Weitwinkel-LED-Stirnlampe

Ultradünne Weitwinkel-LED-Stirnlampe

3432559 – BIZ 625063

  • Schlankes und ergonomisches Design
  • Wiederaufladbarer Lithium-Akku
  • 3 Lichtmodi:
    • Breiter Lichtkegel: 450 lm
    • Normaler Lichtkegel: 300 lm
    • Schmaler Lichtkegel: 150 lm
  • Komfortabel für mobile Einsätze
LED-Halslampe

Aufladbare LED-Halslampe

3319265 – BIZ 625050

  • Flexible, freihändige Beleuchtung
  • Eine oder beide Leuchten einschaltbar
  • 150 lm pro Leuchte
  • Magnetische Basis
  • Integrierter Lithium-Akku
  • Ideal für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten

Passendes Zubehör

Mehr Möglichkeiten für deine Baustellenbeleuchtung

Ergänze Deine BizLine Beleuchtung mit praktischem Zubehör. Stative ermöglichen eine erhöhte und großflächige Ausleuchtung, während passende Ladegeräte für eine zuverlässige Einsatzbereitschaft sorgen.

Stativ für Baustellenstrahler

Stativ für Baustellenstrahler

3319267 – BIZ 625053

  • Aus robustem Aluminium
  • Höhenverstellbar bis zu 1,80 m
  • Höhenverstellung mit Verriegelung
  • Horizontale Befestigungsstange: 72 cm
  • Für eine erhöhte und großflächige Ausleuchtung
  • Kompatibel mit BizLine Strahlern
230-V-Ladegerät

230-V-Ladegerät für BIZ 625027

3260710 – BIZ 780030

  • Ladegerät mit Kabel
  • Kabellänge: 1 m
  • Schutzklasse II
  • Kompatibel mit dem BizLine Strahler BIZ 625027
  • Für eine zuverlässige Einsatzbereitschaft
BizLine Tutorials entdecken
Bizline - PSA Arbeitsschutz
BizLine Werkzeugaufbewahrung
BizLine Werkzeug für Elektriker
BizLine Arbeitsschutz
BizLine entdecken