Stiebel Eltron - Warmwasserstars
Stiebel Eltron - Warmwasserstars

Immer die richtige Lösung - effizient, einfach, komfortabel

Ohne großen Installationsaufwand lassen sich die STIEBEL ELTRON Warmwasser-Produkte in ein bestehendes Leitungssystem integrieren und sorgen mit viel Effizienz für gehobenen Komfort bei Deinen Kunden. Dabei erfüllen unsere Produkte nicht nur höchste Sicherheitsstandards, sondern auch unseren Anspruch auf Nachhaltigkeit in der Produktion.

Komfort-Durchlauferhitzer für Küche, Bad und Gewerbe

Neue Garantieverlängerung für STIEBEL ELTRON Premium-Durchlauferhitzer

Neue Garantieverlängerung für STIEBEL ELTRON Premium-Durchlauferhitzer

STIEBEL ELTRON bietet ab sofort für die Komfort-Durchlauferhitzer DHE und DHE Connect eine Garantieverlängerung auf insgesamt fünf Jahre an. Die Aktivierung erfolgt durch eine einfache Online-Registrierung des Geräts durch den Endkunden. Auf jedem Gerät befindet sich ein QR-Code-Sticker, der direkt zur Registrierungsseite führt (stiebel-eltron.de/garantievorteil). Dort werden Seriennummer und Gerätedaten eingegeben. Erst nach erfolgter Registrierung wird die verlängerte Garantie wirksam.
Stiebel Eltron - Komfort-Durchlauferhitzer

Komfort-Durchlauferhitzer - Hoher Warmwasserkomfort für Küche, Bad oder Gewerbewaschplatz

Die durchdachte Technik der Durchlauferhitzer garantiert optimale Sicherheit und hohen Servicekomfort. Variable Wasseranschlusstechnik, wahlweise Auf- und Unterputzmontage sowie Elektro­anschluss­möglichkeiten im unteren und oberen Gerätebereich geben jeden gewünschten Spielraum. Das elektronische Sicherheitskonzept und das Lufterkennungssystem sorgen für den sicheren Betrieb. Der Durchlauferhitzer DHE ist in dieser Range ein Klassiker besticht vor allem durch eine durchgehend gradgenaue Warmwassertemperatur – immer.

Weitere Durchlauferhitzer

Stiebel Eltron - DEL 18/21/24 Plus

Durchlauferhitzer
DEL 18/21/24 Plus

  • Vollelektronisch geregelt
  • Beleuchtetes Multifunktionsdisplay




Stiebel Eltron - DHB-E 18/21/24 LCD

Durchlauferhitzer
DHB-E 18/21/24 LCD

  • Vollelektronisch geregelt
  • Temperatur über Drehregler einstellbar
  • Temperaturanzeige im LC-Display


Stiebel Eltron - DHB-ST 18/21/24 Trend

Durchlauferhitzer
DHB-ST 18/21/24 Trend

  • Vollelektronisch geregelt
  • Temperatur über Drehregler einstellbar




Weitere Durchlauferhitzer für verschiedene Leistungsbereiche - Stiebel & Eltron

Durchlauferhitzer
für verschiedene Leistungsbereiche

  • Modelle: DHE, DEL, DHB-E, DHB und HDB-E
  • Leistungsbereiche von 11 bis 27 kW

Kleinspeicher SNU 5 Plus - so kompakt und effizient

Beim SNU 5 Plus ermöglicht die Vakuum-Isolierung noch geringer Maße und eine Minimierung der Bereitschafts-Energieverluste. Der hochwertige Drehwähler mit spürbarer Rastung ermöglicht eine stufenlose Temperatureinstellung. Das Profi-Rapid-Installationssystem von STIEBEL ELTRON garantiert eine schnelle und einfache Montage, auch im Austausch. Der elektrische Anschluss erfolgt wie gewohnt über den normalen 230-Volt-Schuko-Stecker.

Installtionsfilm SNU 5 plus (Austausch)
Stiebel Eltron - SNU 5 Plus

SNU 5 Plus

  • Druckloser Kleinspeicher
  • 5 l Speicherinhalt
  • Zur Unter­tisch­montage
Stiebel Eltron - SNO 5 Plus

SNO 5 Plus

  • Druckloser Kleinspeicher
  • 5 l Speicherinhalt
  • Zur Über­tisch­montage
Stiebel Eltron - UFP 5 Trend

UFP 5 Trend

  • Druckloser Kleinspeicher
  • 5 l Speicherinhalt
  • Zur Unter­tisch­montage
Stiebel Eltron - SNU 10 Plus

SNU 10 Plus

  • Druckloser Kleinspeicher
  • 10 l Speicherinhalt
  • Zur Unter­tisch­montage

Kompakt-Durchlauferhitzer-Serie – Ideal unter der Küchenspüle

Diese Durchlauferhitzer sind perfekt fürs schnelle Zapfen von warmem Wasser bei einem mittleren Warmwasser­bedarf. Ausgestattet mit drei Sensoren und einer elektronischen Leistungsregelung bieten die Geräte erstklassigen Komfort bei sehr geringen Abmessungen.

Stiebel Eltron - Kompakt-Durchlauferhitzer-Serie
Stiebel Eltrorn - DCE RC

DCE RC

  • Elektronisch geregelt
  • Zur Untertischmontage
  • Mit Funkfernbedienung
Stiebel Eltron - DCE

DCE

  • Elektronisch geregelt
  • Zur Untertischmontage


Stiebel Eltron - DCE H

DCE H

  • Elektronisch geregelt
  • Zur Übertischmontage


Mini-Durchlauferhitzer-Serie – die erste Wahl fürs Handwaschbecken

Ob Gäste-WC, Gewerbewaschplätze, Kunden- oder öffentlichen Toiletten, die Mini-Durchlauferhitzer zeichnen sich bei der Neuinstallation oder im Austausch als Geräte der ersten Wahl aus. Sie versorgen Dein Handwaschbecken mit wohlig warmen Wasser bis 50°C. Pro Handwaschbecken wird je ein Mini-Durchlauferhitzer montiert.

Stiebel Eltron - DEM

DEM

  • Elektronisch geregelt für gradgenaue Warmwassertemperatur
  • Über- und Untertischmontage
Stiebel Eltron - DHM

DHM

  • Hydraulisch gesteuert
  • Drucklos
  • Untertischmontage
Stiebel Eltron - DNM

DNM

  • Hydraulisch gesteuert
  • Druckfest
  • Über- und Untertischmontage

Den passenden Durchlauferhitzer finden:

Stiebel Eltron - Anforderungen