Energieeffizienz-Gesetz

nach DIN Norm ISO 50001

Energieeffizienz-Gesetz - Rexel unterstützt Sie bei der Umsetzung

Die Änderung des Energieeffizienz-Gesetzes, die zum 25. Juli 2025 in Kraft getreten ist, hat als vorrangiges Ziel, die Energieeffizienz in Deutschland zu steigern und die Klimaziele zu erreichen.

Ziele des Energieeffizienz-Gesetzes

Klicke auf ein Symbol, um weitere Informationen zu erhalten.

Daraus entstehen diese Vorteile für Dich:

Wen betrifft es?

Mit der im Jahr 2011 veröffentlichten Norm ISO 50001 wurde ein internationaler Standard für ein Energiemanagementsystem geschaffen. Sie kann sowohl von kleinen und mittleren Unternehmen eingeführt werden, als auch von Konzernen, Großunternehmen und Behörden.

Mit dem neuen Gesetz geht einher, dass Unternehmen nach Energieverbrauch bewertet werden.

Was muss gemacht werden?

Zur Einteilung wurden folgende Werte genannt. Unternehmen mit einem Energieverbrauch:

unter 2,5 GWh/Jahr

müssen kein Energieaudit durchführen.

zwischen 2,5 und 7,5 GWh/Jahr

müssen alle 4 Jahre ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchführen.

über 7,5 GWh/Jahr

müssen ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 oder Umweltmanagementsystem nach EMAS einführen.

Vollumfängliche Unterstützung durch Rexel

Wir bieten Dir den Zugang zu erfahrenen Energieexperten zur Einführung von Energiemanagementsystemen nach ISO 50001, Umweltmanagementsystemen nach EMAS und Energieaudits sowie Lösungen zu Energiemonitoringsystemen unterschiedlicher Anbieter, die sich im laufenden Betrieb in Deine Anlagen integrieren lassen und Dich bei der Umsetzung der Energieeinsparmaßnahmen sowie insbesondere beim Systemaufbau und der Zertifizierung zur DIN ISO 50001 unterstützen.

add_circle

DEIN PLUS

ENTDECKE WEITERE DIENSTLEISTUNGEN VON REXEL