Mobile Überwachung, wenn es darauf ankommt

Turmwächter - mobile Video-Überwachungstürme
Turmwächter - mobile Video-Überwachungstürme

Turmwächter - Wirksame Bewachung und Schutz

Baustellen, PV-Freiflächen-Anlagen oder Kabellager zuverlässig schützen — ohne eigenen Personalaufwand und mit maximaler Flexibilität. Mit Turmwächter ist genau dies möglich. Zur Verfügung gestellt wird robuste Vor-Ort-Hardware, eine 24/7-Video-Leitstelle, Sicherheitsmitarbeiter und ein Sicherheitsnetzwerk, um Diebstahl-, Vandalismus- und Ausfallrisiken nachweisbar zu reduzieren.

Unsere Expertise

Du möchtest Deine Projekte vor kriminellen Zugriffen schützen? Wir beraten Dich gern über Lösungen für Deine individuellen Bedürfnisse. Informiere Dich hier oder kontaktiere uns für eine maßgeschneiderte Lösung.

Wie funktioniert ein Turmwächter?

Turmwächter verkürzt die Reaktionszeit um über 75 %.

Während herkömmliche Systeme oft mehr als 20 Minuten bis zur Meldung brauchen, alarmiert Turmwächter innerhalb von etwa 2 Minuten. Die Kamera nutzt Künstliche Intelligenz, um Personen, Fahrzeuge und Objekte zu unterscheiden. Bei einem Ereignis geht sofort eine Meldung an die Leitstelle, wo geschulte Video-Operatoren das Livebild prüfen. Bestätigen sie einen Zugriff, wird eine Meldung an den Täter per Lautsprecher ausgesprochen. Bei Bedarf erhalten der mobile Kontrolldienst oder die Polizei alle relevanten Informationen und werden zum Einsatzort geschickt.

Die Kombination aus Video, KI und menschlicher Beurteilung macht Turmwächter zu einem hocheffizienten Sicherheitssystem.

Du möchtest eine persönliche Beratung?

Kontaktiere gern jederzeit Deinen persönlichen Rexel-Ansprechpartner.

person
Wer ist mein persönlicher Ansprechpartner?
Prozess bei Turmwächter

Die Turmwächter im Überblick

Turmwächter-Modelle besitzen leistungsstarke HD-PTZ-Kameras mit 32-fach-Zoom und integrierter KI, die eine zuverlässige Perimeterüberwachung ermöglicht. Infrarot-Scheinwerfer sorgen für klare Bilder auch bei Dunkelheit bis zu 150 m. Zur Abschreckung und Direktansprache vor Ort ist ein Lautsprechersystem mit über 120 dB installiert (zum Vergleich: ein startendes Flugzeug erreicht 110–140 dB). Die Verbindung und Datenübertragung erfolgt stabil über einen robusten Industrie-LTE-Router.

Modell - Turmwächter Basic

Turmwächter Basic - Das Original

Vielseitig einsetzbar, modernste, Kl-gestützte Videotechnik, flächendeckende Überwachung rund um die Uhr 24/7
Modell - Turmwächter Flex

Turmwächter Flex - Der Wendige

Durch die Installation auf dem Anhänger extrem flexibel und sofort einsatzfähig. Keine externe Verladeinfrastruktur (Stapler, Kran) notwendig
Modell - Turmwächter Solar

Turmwächter Solar - Der Nachhaltige

Innovative Solartechnik sorgt für Unabhängigkeit von einer Energiequelle und trägt dem Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung
Modell - Turmwächter Box

Turmwächter Box - Die Kompakte

Individuell konfigurierbar, platzsparend, speziell für Baustellen mit wenig Platz

Du möchtest mehr über Turmwächter erfahren?

In unserer Broschüre haben wir weitere Informationen zusammengefasst

menu_book
Klicke hier für detailliertere Informationen
add_circle

DEIN PLUS