Schalterprogramme, KNX & Türkommunikation

Hager - intelligente Haussteuerung

BERKER SCHALTERPROGRAMM

Das edle, schwarze Touch-Display ist eine absolut zeitgemäße Visitenkarte für Wohn- oder Bürogebäude. Besonders geeignet ist Elcom motion für größere Objekte mit bis zu 256 Wohnungen mit häufigem Mieterwechsel, da sie sich nahtlos in das digitale Gebäudekonzept integrieren lässt.

Elcom motion passt perfekt zu zeitgemäßer Architektur und gibt klassischen Fassaden einen interessanten Touch. Das schwarze Glas harmoniert mit Beton, Stein oder Holz. Die digitale Außenstation ist mit der Schutzklasse IP65 robuster, als sie aussieht. Sie kann entweder Unterputz oder Aufputz installiert sowie in Türseitenteile integriert werden

Berker Schalterkonfigurator

Berker
Schalterkonfigurator

Behalten Sie die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien im Überblick.

Elcom 2Draht Systemkonfigurator

Elcom 2Draht
Systemkonfigurator

Der ELCOM 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage.

 
Hager Ready App

Berker Bestellhilfe S.1
Schalterprogramm

Der Berker S.1 hat durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität, Standards gesetzt.



Zur Bestellvorlage

Hager Ready App

Berker Bestellhilfe Q.1/Q.3
Schalterprogramm

In jeder Hinsicht beson­ders: Für Räume, die genauso indi­vi­duell sind wie ihre Bewohner, bietet die Berker Desi­gn­linie Q eine viel­fäl­tige Auswahl an Formen, Farben und Mate­ria­lien.

Zur Bestellvorlage

BESTSELLER

Manufaktur

Entdecke die Welt der individuellen Lösungen

Zur Manufaktur

Folgen Sie Hager auf Social Media - Immer auf dem Laufenden