Kommunikationsfähige Sicherung SENTRON 3NA COM - Siemens
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

Effiziente Digitalisierung der Energieverteilung

Der SENTRON NH-Sicherungseinsatz 3NA COM ermöglicht die einfache Integration kritischer Knotenpunkte der Energieverteilung in digitale Strukturen. Diese kommunikations- und messfähige Sicherung hat die gleichen Abmessungen wie eine Standard-NH-Sicherung und überträgt Messdaten drahtlos. Dadurch eignet sie sich ideal für einen schnellen und platzsparenden Retrofit ohne zusätzlichen Ver­drah­tungs­auf­wand.

In der Schaltanlage muss lediglich das 7KN Powercenter 1100 (Nachfolger 7KN Powercenter 1000), als zentrale Schnittstelle ergänzt werden, welches nur eine Teilungseinheit breit ist. Über das 7KN Powercenter 1100 können Betreiber die Messdaten auf mobilen Endgeräten ab­rufen oder in übergeordnete Management-Systeme und cloudbasierte Anwendungen integrieren. Diese Transparenz über Netz­werk­ge­scheh­nis­se erhöht die Versorgungssicherheit und Energieeffizienz.

Erlebe die Zukunft der digitalen Energieverteilung: NH-Sicherungseinsatz 3NA COM und SENTRON Powercenter 1100

Siemens NH-Sicherungseinsatz 3NA COM

NH-Sicherungseinsatz 3NA COM

Siemens SENTRON Powercenter 1100

Datentransceiver SENTRON Powercenter 1100

Weitere Informationen 

Energienetze im Wandel – Auszug Handout

Transparente Energieflüsse – die einfache Retrofit Lösung



 

Siemens - Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM - Differenzstromüberwachung im Endstromkreis

Der Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM ist ein fortschrittliches Gerät aus dem SENTRON-Portfolio, das neben dem Schutz vor Kurzschluss und Überlast auch eine Differenzstrommessung (Residual Current Monitoring, RCM) integriert. Diese Funktion ermöglicht es, Isolationsschäden frühzeitig zu erkennen, ohne die Anlage abzuschalten, und bietet somit eine erhöhte elektrische Sicherheit.

Die drahtlose Datenanbindung des Leitungsschutzschalter erfolgt über das Powercenter 1100, wodurch bis zu 24 SENTRON COM Geräte vernetzt werden können. Die Kommunikation wird mittels Bluetooth realisiert, was eine einfache und flexible Installation ermöglicht.

Das Powercenter 3000 ist eine Plug-and-Operate-Lösung und kann in Verbindung mit dem RCM-Modul verwendet werden, um kontinuierlich Differenzströme zu überwachen und frühzeitig auf Isolationsfehler hinzuweisen.

Maximale Sicherheit und Flexibilität: Der innovative Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM mit intelligenter Differenzstrommessung 

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM

Leitungsschutzschalter 5SL6
COM RCM

Siemens Datentransceiver SENTRON Powercenter 1100

Datentransceiver SENTRON Powercenter 1100

Siemens IoT Gateway SENTRON Powercenter 3000

IoT Gateway SENTRON
Powercenter 3000

Weitere Informationen

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM RCM

IoT Gateway SENTRON Powercenter 3000

Differenzstrom – Was ist das?

Ursachen für Leckströme (ILeak)


  • Kabelkapazitäten
  • Filterkondensatoren
  • Kapazitäten von Kabelschirmen
  • Andere Streukapazitäten


Ursachen für Fehlerströme (IFault)


  • Verdrahtungsfehler
  • Defekte Isolation
  • Staub, Dreck, Feuchtigkeit
  • Direktes Berühren – Körperströme


Differenzstrom (IDiff)


Die algebraische Summe der Augenblickswerte der Ströme, die zur gleichen Zeit in allen aktiven Leitern an einem gegebenen Punkt eines elektrischen Stromkreises in einer elektrischen Anlage fließen.
Siemens - SENTRON Schutzschalttechnik

SENTRON Schutzschaltgerät ECPD – Innovation in der Schutzschalttechnik

Die Anforderungen an elektrische Energieverteilungen haben sich stark verändert. Neben traditionellen Planungsaspekten wie Schutz und Verfügbarkeit sind nun Energieeffizienz, Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit wichtig. Fortschritte in Leistungselektronik und Informationstechnologie bieten neue, intelligente Lösungen.

Beim neuen Flaggschiff der Schutztechnik, dem SENTRON ECPD handelt es sich daher um ein multifunktionales und parametrierbares Schutz-/Schaltgerät auf Basis einer Kombination klassischer elektro-mechanischer Trennkontakte mit einem ultraschnellen elektronischen Schalter (Leistungselektronik). Seine Primärfunktion ist die Gewährleistung des Anlagen- und Personenschutzes gepaart mit einer enormen Anzahl zusätzlicher Funktionen zum Schützen, Schalten, Messen und Überwachen. Beim Fehlerstromschutz liegt hier Typ F zugrunde, da sich auf der Verbraucherseite auch immer mehr einphasig angeschlossene Frequenzumrichter wiederfinden. Siemens bietet in seinem Portfolio neben den klassischen Bauformen gerade mit dem FI/LS-Schalter 5SV1 Typ F in 1TE die kompakteste Lösung für Fehlerstrom- und Leitungsschutz.

Siemens präsentiert innovative Lösungen für aktuelle Anforderungen in modernen Elektroinstallationen

Siemens - SENTRON ECPD Schutzschaltgerät

SENTRON ECPD Schutzschaltgerät


  • Selektivität in Verteilern
  • Inrush-Handling von Einschalt- und Anlaufströmen in Beleuchtungs-stromkreisen (kapazitive Lasten)
  • Reduzierung von Standby-Verbräuchen
  • Minimierung des Spannungseinbruchs bei USV-gepufferten Verbrauchern


Siemens - SENTRON FI-Schutzschalter Typ F

SENTRON FI-Schutzschalter Typ F

  • Sichere Detektion und Abschaltung von Fehlerstrom aus Mischfrequenzen bis 1 kHz
  • Optimale Absicherung von einphasig angeschlossenen Frequenzumrichtern


Siemens - SENTRON FI/LS-Schalter in 1TE

SENTRON FI/LS-Schalter in 1TE


  • Platzersparnis von 50 % dank kompakter Lösung für Fehlerstrom- (FI) und Leitungsschutz (LS)
  • Einfaches Retrofit in bestehenden Anlagen dank gleicher Bauform
  • Möglichkeit der Erweiterung um Brandschutzschalter 5SM6 für Schutz vor Fehlerströmen, Überstrom, Kurzschlüssen und Fehlerlichtbögen in nur zwei Teilungseinheiten


Weitere Informationen

SENTRON ECPD Schutzschaltgerät

SENTRON FI-Schutzschalter Typ F

SENTRON FI/LS-Schalter in 1TE

Highlights

Diese Gemeinsamkeiten machen die Siemens Sentron Schutzschaltgeräte zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne Elektroinstallationen. 

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.