Frühjahrsaktion
Frühjahrsaktion

Feiere mit uns 120 Jahre Merten – entdecke die Vielfalt einer traditionsreichen Marke

Seit 120 Jahren steht Merten für hochwertige Elektroinstallation, modernes Design und innovative Lösungen. Entdecke jetzt die vielseitige Produktwelt von Merten – von Schaltern und Steckdosen über USB-Ladestationen bis hin zu smarten Lösungen für Licht, Heizung, Jalousien und Energie.

Und das Beste: Mit Deiner Bestellung kannst Du Dir im Jubiläumszeitraum eine Thorsman Digitale Strommesszange gratis sichern.

Jetzt Merten Produkte entdecken

Deine Vorteile mit Merten

Jubiläumsaktion: Strommesszange gratis erhalten

Profitiere jetzt von der attraktiven Merten Jubiläumsaktion. Bestelle vom 01.10. bis 31.10.2026 Merten-Produkte im Wert von mindestens 500,00 € und erhalte eine praktische digitale Strommesszange von Thorsman kostenlos zu Deiner Bestellung.

Füge dazu die Thorsman digitale Strommesszange mit der Rexel-Artikelnummer 2510892 Deinem Warenkorb hinzu und löse den Gutscheincode 120JahreMerten ein.

Ob für die professionelle Elektroinstallation oder Deine nächste Renovierung: Mit Merten entscheidest Du Dich für zuverlässige Qualität und vielseitige Lösungen. Sichere Dir jetzt Deine Gratis-Zugabe – solange der Vorrat reicht.

Jetzt Aktionsprodukte bestellen
Merten Jubiläumsaktion
Thorsman digitale Strommesszange

120 Jahre Merten: Tradition trifft Zukunft

System M

System M: Vielseitig für Deine Projekte

Mit System M re­a­li­sierst Du fle­xi­ble Elek­tro­in­stal­la­ti­o­nen für un­ter­schied­li­che Wohn- und Ob­jekt­kon­zep­te. Wäh­le aus zahl­rei­chen De­signs, Far­ben und Ma­te­ri­a­li­en.
System Design

System Design: Kom­for­ta­ble Flä­chen­schal­ter

System Design bie­tet groß­zü­gi­ge Be­dien­flä­chen, hoch­wer­ti­ge Ma­te­ri­a­li­en und viel­fäl­ti­ge Aus­füh­run­gen. Da­mit setzt Du an­spruchs­vol­le In­stal­la­ti­ons- und Ge­stal­tungs­kon­zep­te pro­fes­si­o­nell um.
Unterputzeinsätze für klassische Funktionen

Unterputz­ein­sät­ze für klas­si­sche Funk­ti­o­nen

Mit QuickFlex installierst Du Merten Un­ter­putz­ein­sät­ze schnell und si­cher. Das Sor­ti­ment bie­tet pas­sen­de Lö­sun­gen zum Schal­ten, Tas­ten, Dim­men so­wie zur Roll­la­den- und Tem­pe­ra­tur­steu­e­rung.
USB-Ladestationen im Schalterdesign

USB-Ladestationen im Schalterdesign

Plane leistungsstarke USB-Lade­sta­ti­o­nen pas­send zu System M und System Design ein. Va­ri­an­ten mit 45 oder 65 Watt er­mög­li­chen das La­den mo­der­ner End­ge­rä­te di­rekt an der Wand.
M-Pure Ocean Plastic schwarz matt

M-Pure Ocean Plastic schwarz matt

Nachhaltige Ma­te­ri­a­li­en und mo­der­nes De­sign für zeit­ge­mä­ße In­stal­la­ti­o­nen: M-Pure Ocean Plastic er­gänzt Dei­ne Pro­jek­te um lang­le­bi­ge Schal­ter und Steck­do­sen in mat­tem Schwarz.
Argus Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter

Argus: Beleuchtung be­darfs­ge­recht steu­ern

Mit Argus Be­we­gungs­mel­dern und Däm­me­rungs­schal­tern planst Du zu­ver­läs­si­ge Be­leuch­tungs­steu­e­run­gen für In­nen- und Au­ßen­be­rei­che. Der Argus 220-360 bie­tet ei­nen gro­ßen Er­fas­sungs­be­reich, wäh­rend die eta­blier­ten Argus Däm­me­rungs­schal­ter die Be­leuch­tung ab­hän­gig von der Um­ge­bungs­hel­lig­keit steu­ern.
Aquadesign IP44 Unterputz-Schalterprogramm

Aquadesign IP44 für ge­schütz­te Au­ßen­be­rei­che

Aquadesign IP44 bie­tet Dir zu­ver­läs­si­gen Schutz vor Feuch­tig­keit und Spritz­was­ser. Ide­al für die In­stal­la­ti­on auf Ter­ras­sen und in wei­te­ren ge­schütz­ten Au­ßen­be­rei­chen.
Aquastar IP44

Aquastar IP44 für ro­bus­te In­stal­la­ti­o­nen

Aquastar ist als ro­bus­tes Auf­putz­pro­gramm mit IP44-Schutz für Kel­ler, Ga­ra­gen und ge­schütz­te Au­ßen­be­rei­che ge­eig­net. Die Pro­duk­te sind lang­le­big und ein­fach zu in­stal­lie­ren.
Wiser Home

Wiser Home: Smart-Home-Lösungen für Deine Projekte

Mit Wiser Home in­te­grierst Du Licht, Hei­zung, Ja­lou­si­en und Ener­gie in ein fle­xi­bles Sys­tem. Die Steu­e­rung und Au­to­ma­ti­sie­rung er­folgt kom­for­ta­bel per App.
KNX

KNX: Ge­bäu­de­au­to­ma­ti­on pro­fes­si­o­nell um­set­zen

Mit Merten KNX re­a­li­sierst Du in­tel­li­gen­te und ef­fi­zi­en­te Ge­bäu­de­steu­e­run­gen. Sen­so­ren in den Schal­ter­de­signs System M und System Design las­sen sich har­mo­nisch in Dei­ne Pro­jek­te in­te­grie­ren.
Wohnlösungen

Wohnlösungen

Schalter, Energiemanagement & E-Mobilität – Entdecke zusätzlich in­ter­es­san­te Themen und Inhalte im Her­stel­ler-Shop von Schneider Electric.

Jetzt Merten entdecken und Jubiläumsvorteil sichern

Ob klassische Elektroinstallation, modernes Schalterdesign oder intelligente Gebäudesteuerung: Merten bietet Dir vielseitige Lösungen für ein komfortables, sicheres und energieeffizientes Zuhause. 

Entdecke jetzt die Merten Produktwelt und bestelle im Aktionszeitraum Deine Gratis-Thorsman Strommesszange dazu.

Jetzt Merten Produkte entdecken