Siemens Maschinensicherheit
Siemens Maschinensicherheit
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

Gesicherte Zugriffskontrolle für Maschinen und Anlagen

Sicherheit beginnt dort, wo nur die richtigen Personen Zugang erhalten. Moderne Zugriffskontrolllösungen schaffen Vertrauen, schützen wertvolle Anlagen und unterstützen reibungslose Abläufe. Mit klaren Berechtigungen und intuitiven Bedienkonzepten sorgen sie dafür, dass Maschinen und Prozesse jederzeit zuverlässig und verantwortungsvoll genutzt werden.

Starterkit – SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter 

Der elektronische ID-Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet flexible, sichere Berechtigungszuweisungen über eindeutige Schlüssel-IDs. Mit den beiden Starterkits – vorkonfiguriert oder frei programmierbar – können die Funktionen einfach getestet und die passende Lösung für Anwendungen gefunden werden.

Die Vorteile der beiden Starterkits auf einen Blick

  • Individuelles Berechtigungsmanagement für Gruppen oder Einzelpersonen

  • Eindeutige Identifizierung von Benutzern

  • Erhöhung der Anlagensicherheit

  • Schutzart IP65

  • Verschiedenfarbige RFID-Schlüssel pro Berechtigungsstufe

  • Uneingeschränkte Auswahl und Kombination von Berechtigungsstufen, über IO-Link frei programmierbar für individuelle Sonderschließungen

  • Einfache Anlagenintegration über TIA-Portal (Port Configuration Tool)

  • Hohe Flexibilität bei der Berechtigungsvergabe

picture_as_pdf
PDF downloaden

Starterkit - SIMATIC RF1000

Die SIMATIC RF1000 Reader ermöglichen sichere Zugangskontrolle mit bestehenden Mitarbeiterausweisen. Das Starterpaket erlaubt das sofortige Testen aller Kartenformate, inkl. vorgefertigter Config-Karten und USB/RS232-Anbindung. So gelingt der schnelle Einstieg in ein einfaches, zuverlässiges Zugangskontrollsystem. 

Komponenten des Starterpakets SIMATIC RF10001

  • SIMATIC RF1040R Access-Control-Reader (HF, LF)

  • SIMATIC RF1070R Access-Control-Reader (HF inkl. Legic)

  • SIMATIC RF1100T Config-Karte (5 Stück)

  • Kartenhalter für Access-Control-Reader

  • Steckleitung, Länge 2 m, konfektioniert, RS232 für Anbindung an CM

  • Steckleitung, Länge 1,8 m, konfektioniert, RS232 für Anbindung an PC und andere serielle Module

Siemens Maschinensicherheit
Siemens Maschinensicherheit

Die EU-Maschinenverordnung 2027: Modernisierte Sicherheitsstandards für digitale und vernetzte Maschinen 

Die EU-Maschinenverordnung ist eine neue europäische Regelung, die ein modernes und einheitliches Sicherheitsniveau für Maschinen schaffen soll. Sie ersetzt die bisherige Maschinenrichtlinie und berücksichtigt dabei aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung und vernetzte Technologien. Die Verordnung ist 2023 in Kraft getreten, und wird ab dem 20. Januar 2027 für alle Hersteller in der EU verpflichtend (Stand Februar 2026). Damit soll der Umgang mit Maschinen sicherer und klarer werden, gerade auch mit Blick auf künftige Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz.

Maschinensicherheit: Wie sind die Regeln?

Um Menschen und Anlagen zu schützen, gibt es klare Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz, die in Normen und Richtlinien festgelegt sind. Die Sicherheitsstandards für Maschinen sind weltweit nicht einheitlich. Für Hersteller und Betreiber ist es daher unerlässlich, die jeweils geltenden Vorschriften genau zu kennen. Denn nur konforme Maschinen sind wirklich sichere Maschinen.

Siemens Produktempfehlungen für optimale Maschinensicherheit 

Schritt 1 - Überwachen: Intelligente Lösungen sorgen für ein präzises und zuverlässiges Überwachen industrieller Prozesse.

Siemens Befehlsgeräte

Befehlsgeräte

Siemens Positionsschalter

Positionsschalter

Siemens Service Box

Service-Box

Schritt 2 - Auswerten: Auf Basis der überwachten Prozessdaten werden sicherheitsrelevante Informationen präzise analysiert und zuverlässig bewertet.

Siemens Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsschaltgeräte

Siemens Starterkit

Starterkit Sicherheitsschaltgerät

Siemens SIMATIC S7-1200 G2

SIMATIC S7-1200 G2

Siemens SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500

Siemens SIMATIC ET200SP

SIMATIC ET200SP

Schritt 3 - Reagieren: Auf Grundlage der bewerteten Informationen erfolgen gezielte Reaktionen, die Antriebe sicher schalten, Prozesse sanft starten oder den Anlagenzustand klar signalisieren.

Siemens Motorstarter

Motorstarter

Siemens Motorschütze

Motorschütze

Siemens Sanftstarter

Sanftstarter

Siemens Signalsäulen

Signalsäulen

Das Starterkit für anspruchsvollere Safety-Anwendungen 

Es beinhaltet alles, was benötigt wird, um auch anspruchsvollere Sicherheitsfunktionen mit der für SIRIUS typischen Einfachheit zu realisieren: ein 22,5 mm breites, softwareparametrierbares 3SK2-Grundgerät, die dazugehörige Software SIRIUS Safety ES (TIA Portal), wozu keine Programmierkenntnisse benötigt werden, und ein USB-Kabel.

Siemens Starterkit

Starterkit Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK

Sicherheitsschaltgeräte SIRIUS 3SK

Übersicht der SIRIUS 3SK Sicherheitsschaltgeräte

Übersicht der SIRIUS 3SK Sicherheitsschaltgeräte

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.