SIEMENS Energiemonitoring - Starterkit SENTRON Powercenter 3000
SIEMENS Energiemonitoring - Starterkit SENTRON Powercenter 3000
Siemens bietet eine breite Palette an innovativen Lösungen.

Energieeffizienz steigern – Richtlinien erfüllen

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und der Energieeffizienzrichtlinie der EU sind Unternehmen ab bestimmten Grenzwerten verpflichtet, ein zertifiziertes Energiemanagement- bzw. Energiemonitoringsystem einzusetzen. Für die normgerechte Umsetzung nach ISO 50001 und DIN EN 16247-1 bietet die Kombination aus SENTRON Powermanager 3000 und SENTRON PAC Messgeräten eine passende, zertifizierungsfähige Lösung.

SENTRON Powercenter 3000

Siemens Starterkit SENTRON Powercenter 3000

Starterkit SENTRON Powercenter 3000

Das Starterkit besteht aus

  • 1x SENTRON Powercenter 3000
  • 3x SENTRON 7KM PAC2200
  • 1x LOGO! Power Stromversorgung


Siemens SENTRON Powercenter 3000

SENTRON Powercenter 3000

Highlights

  • ISO 50001 konform – TÜV-zertifiziertes Energiedaten-managementsystem
  • Plug & Operate – Keine zusätzlichen Engineering-Aufwände
  • Cloud-ready – MQTT-Schnittstelle für einfache Integration
  • Alarmfunktionen – Automatische Benachrichtigungen bei Grenzwertüberschreitungen
  • Einfache Montage – Hutschienenmontage möglich


Logo! 9 und SENTRON - Der smarte Weg zu mehr Transparenz in der Energieverteilung
Logo! 9 und SENTRON - Der smarte Weg zu mehr Transparenz in der Energieverteilung

Die neue LOGO! 9 – Mehr Leistung. Mehr Übersicht. Mehr Flexibilität. 

Die Anforderungen an einfache Automatisierungslösungen steigen rasant: Es geht nicht mehr nur ums Schalten. Es geht um Vernetzung, Visualisierung und Schutz. LOGO! 9 wird diesen Anforderungen gerecht: mehr Leistung, eine moderne Benutzererfahrung, effiziente Projektierung und von Anfang an integrierte Sicherheit – ohne dabei auf die Einfachheit und Wirtschaftlichkeit eines Logikmoduls zu verzichten. LOGO! 9 ist die richtige Wahl für eigenständige Anwendungen, die Raum für Wachstum benötigen. Es macht die Projektierung schneller und flexibler, bringt Bedienung und Visualisierung direkt auf das Gerät und erfüllt die heutigen Sicherheitsstandards von Haus aus. 

Das Produktportfolio zur LOGO! 9

Siemens LOGO! 9 Basismodule mit/ohne Display

LOGO! 9 Basismodule mit/ohne Display

Siemens LOGO! 9 Erweiterungsmodule

LOGO! 9 Erweiterungsmodule

Siemens LOGO! 9 TDE - Text Display

LOGO! 9 TDE - Text Display

Siemens LOGO! 9 Soft Comfort

LOGO! 9 Soft Comfort

Siemens LOGO! 9 Kommunikationsmodule

LOGO! 9 Kommunikationsmodule

Siemens LOGO! 9 Stromversorgungen

LOGO! 9 Stromversorgungen

Siemens LOGO! 9 LOGO! 9 - Die Kleinsteuerung für Everyday Automation – vernetzt & skalierbar

LOGO! 9

Die Kleinsteuerung für Everyday Automation - vernetzt & skalierbar

LOGO! 9 als Energiemonitor - Freunde des Strom

Mehr Transparenz in der Energieverteilung mit LOGO! 9 und SENTRON

Mit der LOGO! 9 in Kombination mit SENTRON Schutzschaltgeräten mit Mess- und Kommunikationsfunktion sowie den SENTRON Messgeräten 7KM PAC2200 oder auch dem SENTRON ECPD 5TY COM lassen sich Energie- und Statuswerte bis in den Endstromkreis erfassen, zentral bündeln und visualisieren. Die Lösung ermöglicht eine kontinuierliche Energieüberwachung und informiert bei Bedarf automatisch über Grenzwertüberschreitungen. Aktuelle Verbrauchsdaten sind jederzeit verfügbar. Individuelle Visualisierungen können mit dem LOGO! Web-Editor ohne HTML-Kenntnisse erstellt und bequem über PC, Smartphone oder Tablet genutzt werden. 

Produktauswahl aus dem SENTRON Portfolio

Siemens SENTRON Messgeräte

SENTRON Messgeräte

Siemens Stromwandler

Stromwandler

Siemens Powercenter 1100

Powercenter 1100

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6 COM

Leitungsschutzschalter 5SL6 COM

Siemens AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM

AFDD/LS-Schalter 5SV6 COM

Siemens SENTRON ECPD

SENTRON ECPD

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
©Siemens AG. Alle Rechte vorbehalten.