Signify - Weltmarktführer für Beleuchtung

Aus Philips wird Signify: Von der Glühlampe bis zum Weltmarktführer für Beleuchtung.

Signify ist Weltmarktführer für Beleuchtung und bietet mit den starken Marken Philips, Interact und MAZDA Licht-Lösungen für Industrie, Lagerhallen, Büros, Einzelhandel u.v.m. an - Und das schon seit mehr als 130 Jahren!

Philips unsere weltweit führende Marke für professionelle Beleuchtung bietet Lösungen für viele Anwendungen - wie Industrie, Büro und Einzelhandel! Interact Pro steht für clevere, einfach zu installierende Lichtsteuerung. Durch den Einsatz zusätzlicher Sensoren optimierst Du Deine Beleuchtung noch weiter.

Mit dem breiten Portfolio von Signify hast Du für Deine Projekte immer die passende LED-Lösung zur Hand.

Aktuelle Highlights

Jetzt auf Philips LED-Röhren umsteigen und sparen!

Exklusiv in der Winter-Aktion: 
10% auf ausgewählte LED-Röhren*
 

Die Umstellung auf LED war noch nie so attraktiv: Im November erhältst Du bei Rexel 10 % Rabatt auf ausgewählte Philips LEDtubes*. Die perfekte Gelegenheit, veraltete Leuchtstoffröhren gegen moderne, energieeffiziente LED-Röhren zu tauschen - für mehr Lichtqualität, weniger Verbrauch und zufriedene Kunden. Nutze unsere Winter-Aktion und entdecke jetzt die passenden LED-Produkte von Philips.

*Nur solange der Vorrat reicht
 

MASTER Value LED-Röhre T8 G13 - KVG/VVG/230V mit MultiLumen

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im gewerblichen Bereich
  • Mit All-in Multi-Lumenfunktion: 2 Lichtströme in einer Röhre
  • Bis zu 160 lm/W, 75.000 h Nutzlebensdauer und 5 Jahre Garantie
  • Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
  • Im Glaskolben
     

MASTER LEDtube Value

1500mm; 19,3W/23W; 840 T8 Glas
MASTER LEDtube Value

MASTER LEDtube Value

1200mm; 13,1W/15,5W; 840 T8 Glas
MASTER LEDtube Value

MASTER LEDtube Value

600mm; HO 8W; 840 T8 Glas

CorePro LED-Röhre T8 G13 - KVG/VVG/230V

  • Unser Allrounder im Einstiegssegment
  • Bis zu 116 lm/W, 50.000 h Nutzlebensdauer und 3 Jahre Garantie
  • Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
  • Im Glaskolben
     
CorePro LEDtube

CorePro LEDtube

1500mm; 20W; 840 T8 Glas
CorePro LEDtube

CorePro LEDtube

1200mm; 15,5W; 840 T8 Glas
CorePro LEDtube

CorePro LEDtube

600mm; 8W; 840 T8 Glas

CorePro LED-Röhre T8 G13 - Universal

  • Immer die richtige LED-Röhre parat: Universal einsetzbar an KVG/VVG, EVG und 230V Netzspannung
  • Bis zu 117 lm/W, 50.000 Std. Nutzlebensdauer, 3 Jahre Garantie
  • Sehr hohe Kompatibilität mit gängigen elektronischen Vorschaltgeräten
  • Gleichmäßige Lichtverteilung
  • Im Glaskolben - Schutz gegen Vibration der Umgebung
     

CorePro LEDtube UN

1500mm; HO 23W; 840 T8 Universal Glas

CorePro LEDtube UN

1200mm; HO 18W; 840 T8 Universal Glas

MASTER LED-Röhre T5 G5 - InstantFit EVG

  • Für höchste Lichtleistung im Projekt
  • Bis zu 152 lm/W, 60.000 h Nutzlebensdauer und 5 Jahre Garantie
  • Top Kompatibilität an marktüblichen EVGs - auch kompatibel mit freigegebenen 1-10V / DALI und Multiwatt-EVGs
  • Gleichmäßige Lichtverteilung durch 200° Ausstrahlwinkel
  • Im Glaskolben
     

MASTER LEDtube HF

1449mm; HO 26W; 840 T5 InstantFit Glas
MASTER LEDtube HF

MASTER LEDtube HF

1149mm; HO 26W; 840 T5 InstantFit Glas

Winter Aktion:

Jetzt beim LED-Umstieg 10% auf ausgewählte Philips LED-Röhren sparen!
Unsere Produktempfehlungen

Signify erleben: Wir wollen Licht zum Arbeiten bringen. Für Dich und mit Dir. Für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. 

Und für beste Bedingungen in Industrie, Büros, Lagerhallen, Produktionsflächen, Parkhäusern, in der Außenbeleuchtung, in Schulen, in Krankenhäuser und vielem mehr. Eben überall dort, wo Du mit Deiner Expertise tagtäglich optimale Lichtbedingungen schaffst.

Angetrieben von verantwortungsvoller Innovation

Signify und Mercedes-AMG PETRONAS F1 werden durch die gemeinsame Leidenschaft für Technologie und den Wunsch, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, angetrieben. Unsere Beleuchtungsinnovationen unterstützen das Team in seinem Bestreben, eines der weltweit nachhaltigsten im Profisport zu werden.