Philips - Leuchten

LED-Leuchten

Finde die passenden Leuchten für Deine Anwendungen, ob in der Industrie, im Büro oder für den Außenbereich.

Industriebeleuchtung

Philips - Industrie Leuchten

Bürobeleuchtung

Philips - Büro Leuchten

Außenbeleuchtung

Philips - Außenleuchten
Unsere Produktempfehlungen
Philips- Ledinaire All-in-Scheinwerfer

Ledinaire All-in-Scheinwerfer

20W | 2.200lm | 2.400lm | 3.000K | 4.000K | 6.500K | Sensorgestütztes Dimmen | Symmetrisch | MDU1
Philips - LED-Anbauleuchte

LED-Anbauleuchte CoreLine FastSet

34W | 30W | 25W | 20W | L1.160mm | 3.000lm | 3.450lm | 4.100lm | 4.800lm | 3.000K | 4.000K
Philips - Coreline Tempo Medium Floodlight

Coreline Tempo Medium Floodlight

57W | 8.000lm | 4.000K | CRI70 | Asymmetrisch | IP66
Philips - Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse

Ledinaire Feuchtraumleuchte Leergehäuse

WT050C für T8 LED-Röhren | L1.500mm | IP65 | IK08
Philips - LEDINAIRE

LEDINAIRE WT060C Waterproof

15W | L600mm | 1.800lm | 4.000K | Symmetrisch | Opal | IP66 | IK08 |
TW1-ready
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte

CoreLine Feuchtraumleuchte

WT120C | 43W | L1.500mm | 6.000lm | 4.000K | Symmetrisch | Klar | IP65 | IK08 | TW1-ready
Philips - CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5

26 W | 20.000lm | 4.000K | Breitstrahlend (WB) | IP65 | IK08

RC066B 34S/840 PSU W62L62OC