Aktuelle Highlights entdecken
Aktuelle Highlights entdecken

Entdecke monatlich neue Produkt-Highlights und Angebote unserer Top-Lieferantenpartner!

Vom Dachhaken bis zur Modulklemme:

Fünf perfekt abgestimmte SL-Rack-Komponenten bilden die Basis deiner PV-Unterkonstruktion auf dem Ziegeldach. Das durchgängige Baukastensystem vereinfacht Beschaffung, Lagerung und Montage – von der Dachbefestigung bis zur Modulklemmung.
DC Power Solutions Puls

Effiziente DC Power Solutions von PULS

PULS steht für zuverlässige, effiziente und langlebige Stromversorgungslösungen für industrielle Anwendungen. Das Portfolio konzentriert sich auf zwei zentrale Produktbereiche: Hutschienen-Netzteile sowie Back-up Lösungen.
Leise und flexibel schalten, steuern und dimmen mit Theben

Leise und flexibel schalten, steuern und dimmen mit Theben

Unterputzgeräte im kompakten Miniformat oder klassische Installation im Reiheneinbau – Theben bietet ein vielseitiges Sortiment an praktischen Lösungen. Ob OKTO Stromstoßschalter, Kurzzeitrelais ELPA oder die Unterputz-Serie DIMAX, diese Produktfamilien stehen für eine moderne Lichtsteuerung.
B.E.G. Aleum - Bewegungsmelder mit puristischem Design

B.E.G. Aleum - Bewegungsmelder mit puristischem Design

Die Aleum-Familie verbindet präzise 180°-Bewegungserfassung mit architektonischem Design. Aleum Glow setzt Melder und Fassade farbig in Szene, während Aleum BMS2 die Produktfamilie um einen Multisensor für DALI-2-Systeme ergänzt.
Siedle Vario

Türkommunikation: Einfach installiert. Flexibel erweitert.

Modernisiere Türkommunikation einfach und zu­kunfts­si­cher mit Siedle Vario: mo­du­lar, fle­xi­bel er­wei­ter­bar und ide­al für Nach­rüs­tung, Aus­tausch oder Neu­in­stal­la­ti­on.
Energiemonitoring

Energieflüsse transparent machen mit Janitza

Mach Energieflüsse sichtbar und nutze Energie ef­fi­zi­ent – mit mo­der­ner Mess­tech­nik von Janitza. Ent­de­cke Lö­sun­gen für In­dus­trie, Ge­bäu­de und Re­chen­zen­tren.
ThornEco - LED Beleuchtung

Starke Produkte, starker Preis

Du suchst unkomplizierte Lichtlösungen ohne Kompromisse in Qualität und Vielseitigkeit? Kein Problem, mit THORNeco. Clevere Features bringen Installation und dein Beleuchtungsergebnis auf ein neues Level.
ZP-L Laser-Messsensor

Präzision neu de­fi­niert: Omron ZP-L Laser-Messsensor

Hoch­prä­zi­se Mi­kro­me­ter­Mes­sung bei über­ra­schend ge­rin­gem Preis. Ul­traho­he Re­ak­ti­ons­zeit für dy­na­mi­sche Pro­duk­ti­ons­pro­zes­se, ein­fa­che In­te­gra­ti­on in be­ste­hen­de Steue­rungs­sys­te­me und kom­pak­te Bau­form für en­ge Ein­bau­räu­me. Ide­al für an­spruchs­vol­le In­dus­trie­an­wen­dun­gen.
Trilux twenty3

TRILUX twenty3 2350 G4

Die vierte Generation der Anbauleuchte für Büros und Bildungseinrichtungen sorgt – insbesondere dank Multilumen und Multicolour – für mehr Freiheit und Leichtigkeit in jedem Schritt. Damit meisterst Du Deinen Job!
SLV Produkthighlights

Hunderte Neuheiten warten auf Dich im BIG WHITE® 2027 von SLV.

Schnelle Lösungen für Deinen Arbeitsalltag: Entdecke über 4.500 Produkte für Wohnraum, Objektbereich und Außenbeleuchtung. Ob neues Projekt, kurzfristige Änderung oder Kundenanfrage – mit dem BIG WHITE® 2027 findest du schnell die passende Lichtlösung und sparst wertvolle Planungszeit. Entdecke jetzt die SLV-Produkthighlights für Dein nächstes Projekt.
Stiebel Eltron Wärmepumpen Testsieger

PV-Strom clever nutzen: Warmwasser-Wärmepumpe von Stiebel Eltron

Die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I 300 Plus von Stiebel Eltron wandelt überschüssigen Solarstrom effizient in warmes Wasser um. Das senkt Stromkosten und steigert den Eigenverbrauch. Stiftung Warentest bewertete sie als einziges Gerät im Test mit „SEHR GUT“.
K2 GreenRoof 2.0

K2 GreenRoof 2.0: Mehr Tem­po auf dem Grün­dach

Vormontierte Kom­po­nen­ten be­schleu­ni­gen die Mon­ta­ge und ver­ein­fa­chen die In­stal­la­ti­on. Dank fle­xi­bler Mo­dul­an­ord­nung und Aus­rich­tung passt sich das Sys­tem op­ti­mal an die An­for­de­run­gen des Dachs an. So las­sen sich PV-Anla­gen auf Grün- und Kies­dä­chern ef­fi­zi­ent und in­di­vi­du­ell re­a­li­sie­ren.
Verbindungstechnik für deine vernetzte Welt - Metz Connect

Innovative Netzwerklösungen von METZ CONNECT

Entdecke leistungsfähige und zukunftssichere Lösungen für Kupfer- und Glasfaserverkabelungen – von der vorkonfektionierten Glasfaser-Anschlussdose über den ultrakurzen RJ45-Stecker bis hin zu flexiblen Smart-Metering- und RJ45-Anschlusslösungen.
KNX by ABB
Altivar HVAC ATH600
Newlec Anschluss und Verteilertechnik
Professionelle Baustellenbeleuchtung von BizLine
ABN Feldverteiler